Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ROBERTSHAW 2374-502 Trykkbryter .05-12.0 | AF2RUY 6XJU5

ROBERTSHAW 2374-502 Trykkbryter .05-12.0

På lager
Vare: AF2RUY Modell: 2374-502Kryssref: 6XJU5
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
771NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTrykkregistreringsbryter
Dybde2-7 / 8 "
Differensial (In. WC)0.02 til 0.8
Elektrisk vurdering300 VA pilotavgift ved 115 til 277 VAC, 15 ampere ikke-induktiv til 277 VAC
FunksjonFøl positivt, negativt eller differensielt lufttrykk
Høyde5 13 / 16 "
Monteringshull OC3-7 / 8 tommer
MonteringsstedVertikal
Driftstemp. Område-40 til 180 F
Trykkinnstillingsområde0.05 til 12.0 tommer toalett
Eksempel på linjekontakt1/4 "Slip-On
Bytt TypeSPDT
typenH VAC/Generelt formål
Bredde3.25 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.369
Skipets høyde (cm)9.65
Skipets lengde (cm)17.02
Skipets bredde (cm)12.19
HS kode9026204000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellDybdeHøydeBytt TypePris
ROBERTSHAW 2374-507 Trykkbryter .06-.8 | AF2RVC 6XJV0 2374-5073-1 / 4 "6.125 "(2) SPST NC2 271 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ROBERTSHAW 2374-502 Trykkbryter .05-12.0
771NOK / enhet