ACCURIDE Skuffer

Høykvalitets konvensjonelle og myklukkende skuffer for bruk i skuffer, dører, stativer og andre skyveapplikasjoner. Laget av høykvalitets stål med en maksimal lastekapasitet på 500 lb og tilgjengelig i forskjellige monteringsstiler

filtre

ACCURIDE -

3832 Series Light Duty og Full Extension Slides

  • Glidemekanisme (kulelager)

StilModellLukket lengdeTilbakeholdelsestypeLastekapasitetMaterialePris (eks. mva)pk. Antall.
AC 3832-C10D10 "Hold-In100 lb.Stål333NOK 2
AC 3832-C12D12 "Hold-In100 lb.Stål322NOK 2
AC 3832-C14D14 "Hold-In100 lb.Stål366NOK 2
AC 3832-C16-DOD16 "Hold-åpen100 lb.Stål391NOK 2
AC 3832-C16SCD16 "Hold-In100 lb.Stål372NOK 2
AC 3832-C16D16 "Hold-In100 lb.Stål338NOK 2
AC 3832-C18D18 "Hold-In100 lb.Stål386NOK 2
AC 3832-C20D20 "Hold-In100 lb.Stål423NOK 2
AC 3832-C22D22 "Hold-In100 lb.Stål435NOK 2
AC 3832-C24D24 "Hold-In100 lb.Stål467NOK 2
AC 3832-C28D28 "Hold-In100 lb.Stål473NOK 2
ACCURIDE -

Medium Duty Full Extension Slides

  • Glidemekanisme (kulelager)

StilModellLukket lengdeReiselengdeLastekapasitetMaterialePris (eks. mva)pk. Antall.
ASS0330-16P16 "15-55 / 64 "143 lb.Rustfritt stål3 678NOK 2
ASS0330-22P22 "21-43 / 64 "143 lb.Rustfritt stål4 229NOK 2
ACCURIDE -

3600 Series Heavy Duty Full Extension Slides

  • Glidemekanisme (kulelager)

StilModellLukket lengdePris (eks. mva)pk. Antall.
AC 3600-12D12 "1 269NOK 2
AC 3600-14D14 "1 336NOK 2
AC 3600-16D16 "1 286NOK 2
AC 3600-18D18 "1 538NOK 2
AC 3600-20D20 "1 603NOK 2
AC 3600-22D22 "1 720NOK 2
AC 3600-24D24 "1 720NOK 2
AC 3600-28D28 "1 915NOK 2
ACCURIDE -

9301 Series Heavy Duty og Full Extension Skuffeslider

  • Flatmontert lastelokk. per par (150 lb.)
  • Glidemekanisme (kulelager)
  • Bærehette for kjøretøymontering. per par (300 lb.)

StilModellLukket lengdeLastekapasitetMaterialeFinishPris (eks. mva)pk. Antall.
AC 9301-18D18 "600 lb.StålSink belagt2 048NOK 2
AC 9301-24D24 "600 lb.StålSink belagt2 398NOK 2
AC 9301-36D36 "600 lb.StålSink belagt3 488NOK 2
ACCURIDE -

3307 Series Medium Duty Slide Med Over Travel

  • Accuride C 3307-18D soft close skuffskyve for å hjelpe skuffer med å åpne og lukke jevnt
  • Integrert med en enkel frontlås frakobling og praktisk låsefunksjon for å holde skuffer, skuffer og chassis solid plassert når de er åpne, for utvidet og enkel tilgang
  • Leveres med en spak eller knapp på hver side som frigjør låsen
  • Monteringsskruer inkludert

StilModellLukket lengdeReiselengdeLastekapasitetFinishPris (eks. mva)pk. Antall.
AC 3307-18D18 "19 "150 lb.Sink belagt1 470NOK 2
AC 3307-20D20 "21 "150 lb.Sink belagt1 501NOK 2
AC 3307-22D22 "23 "150 lb.Sink belagt1 564NOK 2
AC 3307-24D24 "25 "150 lb.Sink belagt1 611NOK 2
AC 3307-26D26 "27 "150 lb.Sink belagt1 658NOK 2
ACCURIDE -

301-2590 Series Medium Duty Over Travel Slides

  • Glidemekanisme (kulelager)
  • Over reiseavstand (83 ")

StilModellLukket lengdeReiselengdeLastekapasitetMaterialePris (eks. mva)pk. Antall.
AC 301 -2590-18D18 "18-53 / 64 "155 lb.Stål1 672NOK 2
AC 301 -2590-20D20 "20-53 / 64 "155 lb.Stål1 714NOK 2
AC 301 -2590-22D22 "22-53 / 64 "155 lb.Stål1 900NOK 2
AC 301 -2590-24D24 "24-53 / 64 "155 lb.Stål2 026NOK 1
ACCURIDE -

2907-serien Lett og lav profilsklie med overkjøring

  • Glidemekanisme (kulelager)
  • Over reiseavstand (2 ")

StilModellLukket lengdePris (eks. mva)pk. Antall.
AC 2907-18D18 "1 835NOK 2
AC 2907-24D24 "2 017NOK 2
ACCURIDE -

2632 Series Light Duty lavprofilskli

  • Glidemekanisme (kulelager)

StilModellLukket lengdeLastekapasitetMaterialeFinishPris (eks. mva)pk. Antall.
AC 2632-8D8"65 lb.StålSink belagt549NOK 2
AC 2632-10D10 "65 lb.StålSink belagt533NOK 2
ACCURIDE -

2109 Series Light Duty Slides Med Spak Frakobling

  • Glidemekanisme (kulelager)

StilModellLukket lengdeReiselengdeLastekapasitetMaterialePris (eks. mva)pk. Antall.
AC 2109-12D12 "8-5 / 64 "75 lb.Stål472NOK 2
AC 2109-14D14 "10-17 / 64 "75 lb.Stål478NOK 2
AC 2109-16D16 "11-3 / 64 "75 lb.Stål484NOK 2
AC 2109-18D18 "13-1 / 64 "75 lb.Stål490NOK 2
AC 2109-20D20 "14-51 / 64 "75 lb.Stål504NOK 2
ACCURIDE -

C204A LR-serien Medium Duty 3/4 forlengelsessleider

Accuride C204A LR Series 3/4 forlengelsesglass er designet for bruk med mobile armaturer, medisinske vogner, farmasøytiske brett og høyproduksjons industrielt utstyr. De har stålkonstruksjon for strukturell stivhet og sinkbelagt finish for å motstå oksidasjonsreaksjoner på de utsatte overflatene. De kommer med myke lukkinger for jevne og stillegående operasjoner. Disse forlengelsesslidene har en låsefunksjon som forenkler utvidelser opp til 32 tommer.

StilModellLukket lengdeReiselengdeLastekapasitetMaterialePris (eks. mva)pk. Antall.
AC 204 -A12 -LRD12 "8"140 lb.Stål1 081NOK 2
AC 204 -A14 -LRD14 "10 "140 lb.Stål1 103NOK 2
AC 204 -A18 -LRD18 "13 "140 lb.Stål1 179NOK 2
AC 204 -A20 -LRD20 "15 "140 lb.Stål1 218NOK 2
AC 204 -A24 -LRD24 "17 "140 lb.Stål1 324NOK 2
ACCURIDE -

Heavy Duty Over Travel Slides

  • Glidemekanisme (kulelager)

StilModellLukket lengdeReiselengdeLastekapasitetMaterialePris (eks. mva)pk. Antall.
ASS5321-18P18 "18-41 / 64 "352 lb.Rustfritt stål3 347NOK 2
ASS5321-20P20 "20-39 / 64 "352 lb.Rustfritt stål3 552NOK 2
ASS5321-22P22 "22-37 / 64 "352 lb.Rustfritt stål3 756NOK 2
ACCURIDE -

Light Duty 3/4 forlengelsesglider

  • Glidemekanisme (kulelager)

StilModellLukket lengdeReiselengdeLastekapasitetMaterialePris (eks. mva)pk. Antall.
ASS2028-18P18 "12-39 / 64 "100 lb.Rustfritt stål1 486NOK 2
ASS2028-22P22 "15-33 / 64 "100 lb.Rustfritt stål1 649NOK 2
ASS2028-24P24 "18-29 / 64 "100 lb.Rustfritt stål1 734NOK 2

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?