Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ACCURIDE C 301 -2590-18D Skuffeskyve, myk lukkebrakett, 18 tommers lengde, pakke med 2 | AD8KMF 4KRR7

ACCURIDE C 301 -2590-18D Skuffeskyve, myk lukkebrakett, 18 tommers lengde, pakke med 2

På lager
Vare: AD8KMF Modell: C 301 -2590-18DKryssreferanse: 4KRR7
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
1 831 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkuff
Lukket lengde18 "
Lukk TypeMyk tett
FARGESølv
TilbakeholdelsestypeHold-In
Koble fra metodeIkke koble fra
Utvidet lengde32 "
UtvidelsestypeOverreise uten frakobling
FinishSink belagt
maskinvareIkke Inkludert
Høyde1.54 "
Lastekapasitet155 lb.
MaterialeStål
MonteringstypeBracket
Over reise0.83 "
Skruestørrelse#8
SkruetypePanne hode
Sidemontert lastelokk. per par130 lb.
Sideplass.75 lysbilde, 2.25 "
Testet skuffbredde16 "
Reiselengde18-53 / 64 "
Bredde1 / 2 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.6955
Skipets høyde (cm)4.32
Skipets lengde (cm)46.48
Skipets bredde (cm)8.13
HS kode8302423015
OpprinnelseslandMX

Produktdetaljer:

    • Glidemekanisme (kulelager)
    • Over reiseavstand (83 ")

Produktvarianter

ProduktModellLukket lengdeReiselengdeLastekapasitetMaterialepk. Antall.Pris
ACCURIDE C 301 -2590-20D Skuffeskyve, myk lukkebrakett, 20 tommers lengde, pakke med 2 | AD8KMG 4KRR8 C 301 -2590-20D20 "20-53 / 64 "155 lb.Stål21 877 NOK
ACCURIDE C 301 -2590-22D Skuffeskyve, myk lukkebrakett, 22 tommers lengde, pakke med 2 | AD8KMH 4KRR9 C 301 -2590-22D22 "22-53 / 64 "155 lb.Stål22 081 NOK
ACCURIDE C 301 -2590-24D Skuffeskyve, myk lukkebrakett, 24 tommers lengde, pakke med 2 | AD8KMJ 4KRT1 C 301 -2590-24D24 "24-53 / 64 "155 lb.Stål12 331 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ACCURIDE C 301 -2590-18D Skuffeskyve, myk lukkebrakett, 18 tommers lengde, pakke med 2
1 831 NOK /pakke