Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ACCURIDE C 301 -2590-22D Skuffeskyve, myk lukkebrakett, 22 tommers lengde, pakke med 2 | AD8KMH 4KRR9

ACCURIDE C 301 -2590-22D Skuffeskyve, myk lukkebrakett, 22 tommers lengde, pakke med 2

På lager
Vare: AD8KMH Modell: C 301 -2590-22DKryssreferanse: 4KRR9
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
2 081 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkuff
Lukket lengde22 "
Lukk TypeMyk tett
FARGESølv
TilbakeholdelsestypeHold-In
Koble fra metodeIkke koble fra
Utvidet lengde32 "
UtvidelsestypeOverreise uten frakobling
FinishSink belagt
maskinvareIkke Inkludert
Høyde1.54 "
Lastekapasitet155 lb.
MaterialeStål
MonteringstypeBracket
Over reise0.83 "
Skruestørrelse#8
SkruetypePanne hode
Sidemontert lastelokk. per par113 lb.
Sideplass.75 lysbilde, 2.25 "
Testet skuffbredde16 "
Reiselengde22-53 / 64 "
Bredde1 / 2 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 3.357
Skipets høyde (cm)3.3
Skipets lengde (cm)56.13
Skipets bredde (cm)10.16
HS kode8302423015
OpprinnelseslandMX

Produktdetaljer:

    • Glidemekanisme (kulelager)
    • Over reiseavstand (83 ")

Produktvarianter

ProduktModellLukket lengdeReiselengdeLastekapasitetMaterialepk. Antall.Pris
ACCURIDE C 301 -2590-18D Skuffeskyve, myk lukkebrakett, 18 tommers lengde, pakke med 2 | AD8KMF 4KRR7 C 301 -2590-18D18 "18-53 / 64 "155 lb.Stål21 831 NOK
ACCURIDE C 301 -2590-20D Skuffeskyve, myk lukkebrakett, 20 tommers lengde, pakke med 2 | AD8KMG 4KRR8 C 301 -2590-20D20 "20-53 / 64 "155 lb.Stål21 877 NOK
ACCURIDE C 301 -2590-24D Skuffeskyve, myk lukkebrakett, 24 tommers lengde, pakke med 2 | AD8KMJ 4KRT1 C 301 -2590-24D24 "24-53 / 64 "155 lb.Stål12 331 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ACCURIDE C 301 -2590-22D Skuffeskyve, myk lukkebrakett, 22 tommers lengde, pakke med 2
2 081 NOK /pakke