Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ACCURIDE C 3307-20D Skuffeskyve, myk lukkebrakett, 20 tommers lengde, pakke med 2 | AD8KML 4KRT8

ACCURIDE C 3307-20D skuffeskyve, myk lukkebrakett, 20 tommers lengde, pakke med 2

På lager
Vare: AD8KML Modell: C 3307-20DKryssreferanse: 4KRT8
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
1 501 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkuff
Lukket lengde20 "
Lukk TypeMyk tett
FARGESølv
TilbakeholdelsestypeHold-In
Koble fra metodeKlinke
Utvidet lengde32 "
Utvidelsestype3/4 Forlengelse
FinishSink belagt
maskinvareIkke Inkludert
Høyde1 13 / 16 "
Lastekapasitet150 lb.
MaterialeStål
MonteringstypeBrakett eller Hard
Over reise1"
Skruestørrelse#8
SkruetypePanne hode
Sidemontert lastelokk. per par145 lb.
Sideplass1 / 2 "
Testet skuffbredde16 "
Reiselengde21 "
Bredde1 / 2 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.124
Skipets høyde (cm)2.79
Skipets lengde (cm)51.31
Skipets bredde (cm)5.08
HS kode8302423015
OpprinnelseslandMX

Produktdetaljer:

    • Glidemekanisme (kulelager)
    • Over reiseavstand (1 ")

Produktvarianter

ProduktModellLukket lengdeReiselengdeLastekapasitetFinishpk. Antall.Pris
ACCURIDE C 3307-18D Skuffeskyve, myk lukkebrakett, 18 tommers lengde, pakke med 2 | AD8KMK 4KRT7 C 3307-18D18 "19 "150 lb.Sink belagt21 500 NOK
ACCURIDE C 3307-22D Skuffeskyve, myk lukkebrakett, 22 tommers lengde, pakke med 2 | AD8KMM 4KRT9 C 3307-22D22 "23 "150 lb.Sink belagt21 575 NOK
ACCURIDE C 3307-24D skuffeskyve, myk lukkebrakett, 24 tommers lengde, pakke med 2 | AD8KMN 4KRU1 C 3307-24D24 "25 "150 lb.Sink belagt21 728 NOK
ACCURIDE C 3307-26D Skuffeskyve, myk lukkebrakett, 26 tommers lengde, pakke med 2 | AD8KMP 4KRU2 C 3307-26D26 "27 "150 lb.Sink belagt21 672 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ACCURIDE C 3307-20D skuffeskyve, myk lukkebrakett, 20 tommers lengde, pakke med 2
1 501 NOK /pakke