Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ACCURIDE C 3307-18D Skuffeskyve, myk lukkebrakett, 18 tommers lengde, pakke med 2 | AD8KMK 4KRT7

ACCURIDE C 3307-18D skuffeskyve, myk lukkebrakett, 18 tommers lengde, pakke med 2

På lager
Vare: AD8KMK Modell: C 3307-18DKryssreferanse: 4KRT7
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
1 500 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkuff
Lukket lengde18 "
Lukk TypeMyk tett
FARGESølv
TilbakeholdelsestypeHold-In
Koble fra metodeKlinke
Utvidet lengde32 "
Utvidelsestype3/4 Forlengelse
FinishSink belagt
maskinvareIkke Inkludert
Høyde1 13 / 16 "
Lastekapasitet150 lb.
MaterialeStål
MonteringstypeBrakett eller Hard
Over reise1"
Skruestørrelse#8
SkruetypePanne hode
Sidemontert lastelokk. per par146 lb.
Sideplass1 / 2 "
Testet skuffbredde16 "
Reiselengde19 "
Bredde1 / 2 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.926
Skipets høyde (cm)2.79
Skipets lengde (cm)46.23
Skipets bredde (cm)6.35
HS kode8302423015
OpprinnelseslandMX

Produktdetaljer:

    • Accuride C 3307-18D soft close skuffskyve for å hjelpe skuffer med å åpne og lukke jevnt
    • Integrert med en enkel frontlås frakobling og praktisk låsefunksjon for å holde skuffer, skuffer og chassis solid plassert når de er åpne, for utvidet og enkel tilgang
    • Leveres med en spak eller knapp på hver side som frigjør låsen
    • Monteringsskruer inkludert

Produktvarianter

ProduktModellLukket lengdeReiselengdeLastekapasitetFinishpk. Antall.Pris
ACCURIDE C 3307-20D Skuffeskyve, myk lukkebrakett, 20 tommers lengde, pakke med 2 | AD8KML 4KRT8 C 3307-20D20 "21 "150 lb.Sink belagt21 501 NOK
ACCURIDE C 3307-22D Skuffeskyve, myk lukkebrakett, 22 tommers lengde, pakke med 2 | AD8KMM 4KRT9 C 3307-22D22 "23 "150 lb.Sink belagt21 575 NOK
ACCURIDE C 3307-24D skuffeskyve, myk lukkebrakett, 24 tommers lengde, pakke med 2 | AD8KMN 4KRU1 C 3307-24D24 "25 "150 lb.Sink belagt21 728 NOK
ACCURIDE C 3307-26D Skuffeskyve, myk lukkebrakett, 26 tommers lengde, pakke med 2 | AD8KMP 4KRU2 C 3307-26D26 "27 "150 lb.Sink belagt21 672 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ACCURIDE C 3307-18D skuffeskyve, myk lukkebrakett, 18 tommers lengde, pakke med 2
1 500 NOK /pakke