GKS-PERFEKT Maskin Dolly


filtre
Ramme Materiale: Stål , Rullemateriale: Polyamidblanding
StilModellLastekapasitetTotal høydeTotal lengdeSamlet breddeRulle Dia.Pris (eks. mva)
A
3-10209
13,200 lb.4-5 / 16 "24 "20.5 "3-5 / 16 "27 461 NOK
B
3-10208
13,200 lb.4-5 / 16 "7.875 "40.625 "3-5 / 16 "19 024 NOK
C
3-11071
19,800 lb.4-5 / 16 "33.125 "23 "3-5 / 16 "36 310 NOK
D
3-11070
19,800 lb.4-5 / 16 "7.875 "48.5 "3-5 / 16 "25 170 NOK
E
3-10312
26,400 lb.4-5 / 16 "8 11 / 16 "56 5 / 16 "3-5 / 16 "29 421 NOK
F
3-10313
26,400 lb.4-5 / 16 "40.625 "24.375 "3-5 / 16 "41 559 NOK
G
3-10216
39,600 lb.4-5 / 16 "40.625 "24.375 "3-5 / 16 "57 643 NOK
H
3-10215
39,600 lb.4-5 / 16 "8 11 / 16 "56 5 / 16 "3-5 / 16 "42 043 NOK
I
3-11060
44,000 lb.7.13 "11 "63 "5.5 "66 937 NOK
J
3-11061
44,000 lb.7.13 "28 11 / 16 "29.375 "5.5 "99 431 NOK
K
3-10221
66,000 lb.7.13 "13.75 "72 "5.5 "88 907 NOK
L
3-10222
66,000 lb.7.13 "31.875 "37.5 "5.5 "133 101 NOK
M
3-10223
88,000 lb.7.13 "16.625 "69 5 / 16 "5.5 "124 263 NOK
N
3-10224
88,000 lb.7.13 "33 11 / 16 "47.38 "5.5 "145 060 NOK
O
3-10226
132,000 lb.7.13 "17.437 "109.5 "5.5 "170 952 NOK
P
3-10227
132,000 lb.7.13 "32.875 "66.5 "5.5 "240 920 NOK
Q
3-10205
4400 lb.4"9 5 / 16 "8.875 "2.625 "10 117 NOK
R
3-10204
4400 lb.4"7.187 "39.375 "2.625 "7 971 NOK
S
3-10207
6600 lb.4-5 / 16 "10.625 "9.125 "3-5 / 16 "10 144 NOK
T
3-10206
6600 lb.4-5 / 16 "5.875 "39.375 "3-5 / 16 "9 063 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?