Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ACCURIDE SS2028-24P skuffeskyve, 3/4 forlengelse, 24 tommers lengde, pakke med 2 | AD8KLJ 4KRK5

ACCURIDE SS2028-24P skuffeskyve, 3/4 forlengelse, 24 tommers lengde, pakke med 2

På lager
Vare: AD8KLJ Modell: SS2028-24PKryssreferanse: 4KRK5
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
1 841 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkuff
Lukket lengde24 "
Lukk TypeKonvensjonell
FARGENaturlig
TilbakeholdelsestypeHold-In
Koble fra metodeIkke koble fra
Utvidelsestype3/4 Forlengelse
FinishSink belagt
maskinvareIkke Inkludert
Høyde1 25 / 64 "
Lastekapasitet100 lb.
MaterialeRustfritt stål
Maks. Skuffebredde18 "
MonteringstypeSide eller Hard
Skruestørrelse#8
SkruetypePanne hode
Sidemontert lastelokk. per par100 lb.
Sideplass0.38 "
Reiselengde18-29 / 64 "
Bredde1 / 2 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.0935
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)60.45
Skipets bredde (cm)3.81
HS kode8302423015
OpprinnelseslandDE

Produktdetaljer:

    • Glidemekanisme (kulelager)

Produktvarianter

ProduktModellLukket lengdeReiselengdeLastekapasitetMaterialepk. Antall.Pris
ACCURIDE SS2028-18P Skuffeskyve, 3/4 forlengelse, 18 tommers lengde, pakke med 2 | AD8KLG 4KRK2 SS2028-18P18 "12-39 / 64 "100 lb.Rustfritt stål21 560 NOK
ACCURIDE SS2028-22P skuffeskyve, 3/4 forlengelse, 22 tommers lengde, pakke med 2 | AD8KLH 4KRK4 SS2028-22P22 "15-33 / 64 "100 lb.Rustfritt stål21 736 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ACCURIDE SS2028-24P skuffeskyve, 3/4 forlengelse, 24 tommers lengde, pakke med 2
1 841 NOK /pakke