Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ACCURIDE C 9301-18D Skuffeskyve, myk lukke 18 tommers lengde, pakke med 2 | AD8KNL 4KRZ6

ACCURIDE C 9301-18D Skuffeskyve, myk lukke 18 tommers lengde, pakke med 2

På lager
Vare: AD8KNL Modell: C 9301-18DKryssref: 4KRZ6
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
2 048 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkuff
Lukket lengde18 "
Lukk TypeMyk tett
FARGESølv
Koble fra metodeIkke koble fra
Utvidet lengde60 "
UtvidelsestypeFull
FinishSink belagt
maskinvareIkke Inkludert
Høyde1 13 / 16 "
Lastekapasitet600 lb.
MaterialeStål
Maks. Skuffebredde42 "
MonteringstypeSide, flat eller brakett
Skruestørrelse#8
SkruetypePanne hode
Sidemontert lastelokk. per par500 lb.
Sideplass0.75 "
Reiselengde18 "
Bredde1 / 2 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 4.275
Skipets høyde (cm)4.06
Skipets lengde (cm)45.72
Skipets bredde (cm)7.62
HS kode8302423015
OpprinnelseslandMX

Produktdetaljer:

    • Flatmontert lastelokk. per par (150 lb.)
    • Glidemekanisme (kulelager)
    • Bærehette for kjøretøymontering. per par (300 lb.)

Produktvarianter

ProduktModellLukket lengdeLastekapasitetMaterialeFinishpk. Antall.Pris
ACCURIDE C 9301-24D Skuffeskyve, myk lukke 24 tommers lengde, pakke med 2 | AD8KNM 4KRZ9 C 9301-24D24 "600 lb.StålSink belagt22 398 NOK
ACCURIDE C 9301-36D Skuffeskyve, myk lukke 36 tommers lengde, pakke med 2 | AD8KPF 4KTA5 C 9301-36D36 "600 lb.StålSink belagt23 488 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ACCURIDE C 9301-18D Skuffeskyve, myk lukke 18 tommers lengde, pakke med 2
2 048 NOK /pakke