Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER U51660.019.0200 Tappplate med skruepanne #10-16 2 tommer, 100PK | AG2HBQ 31JN12

GRAINGER U51660.019.0200 Tappplate med skruepanne #10-16 2 tommer, 100PK

På lager
Vare: AG2HBQ Modell: U51660.019.0200Kryssref.: 31JN12 / 155W11
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
363NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTapping av metallskrue
KjøretypePhillips
Driverstørrelse#2
FinishPlain
Hode Dia.0.357 til 0.373 "
Hodehøyde0.122 til 0.133 "
hode~~POS=TRUNCPan
Lengde2"
Materiale18-8 rustfritt stål
Størrelse#10
System for målinginch

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.5616
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)32.99
Skipets bredde (cm)17.2
HS kode7318141030

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER U51660.019.0200 Tappplate med skruepanne #10-16 2 tommer, 100PK
363NOK /pakke