Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ACCURIDE C 2632-8D skuffskyve, myk lukket skinnefeste, 8 tommers lengde, pakke med 2 | AD8KMB 4KRP8

ACCURIDE C 2632-8D skuffeskyve, myk lukket skinnefeste, 8 tommers lengde, pakke med 2

På lager
Vare: AD8KMB Modell: C 2632-8DKryssreferanse: 4KRP8
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
597NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkuff
Lukket lengde8"
Lukk TypeMyk tett
FARGESølv
TilbakeholdelsestypeHold-In
Koble fra metodeLøft av håndsskinne
Utvidet lengde32 "
UtvidelsestypeFull
FinishSink belagt
maskinvareIkke Inkludert
Høyde1 13 / 16 "
Lastekapasitet65 lb.
MaterialeStål
MonteringstypeSkinnemontering
Skruestørrelse#8
SkruetypeFagverkshode
Sidemontert lastelokk. per par75 lb.
Sideplass1 / 2 "
Testet skuffbredde16 "
Reiselengde8"
Bredde1 / 2 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.5175
Skipets høyde (cm)2.29
Skipets lengde (cm)11.43
Skipets bredde (cm)22.86
HS kode8302423015
OpprinnelseslandMX

Produktdetaljer:

    • Glidemekanisme (kulelager)

Produktvarianter

ProduktModellLukket lengdeLastekapasitetMaterialeFinishpk. Antall.Pris
ACCURIDE C 2632-10D skuffskyve, myk lukket skinnefeste, 10 tommers lengde, pakke med 2 | AD8KMC 4KRP9 C 2632-10D10 "65 lb.StålSink belagt2563NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ACCURIDE C 2632-8D skuffeskyve, myk lukket skinnefeste, 8 tommers lengde, pakke med 2
597NOK /pakke