Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ACCURIDE SS5321-20P Skuffeskyve, over reise, 20 tommers lengde, pakke med 2 | AD8KLN 4KRL3

ACCURIDE SS5321-20P skuffskyve, over reise, 20 tommers lengde, pakke med 2

På lager
Vare: AD8KLN Modell: SS5321-20PKryssreferanse: 4KRL3
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
3 552 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkuff
Lukket lengde20 "
Lukk TypeKonvensjonell
FARGENaturlig
TilbakeholdelsestypeHold-In
Koble fra metodeIkke koble fra
UtvidelsestypeOver reise
FinishSink belagt
maskinvareIkke Inkludert
Høyde2 5 / 64 "
Lastekapasitet352 lb.
MaterialeRustfritt stål
MonteringstypeSide eller Hard
Over reise1"
Skruestørrelse#8
SkruetypePanne hode
Sidemontert lastelokk. per par352 lb.
Sideplass0.75 "
Testet skuffbredde18 "
Reiselengde20-39 / 64 "
Bredde1 / 2 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 3.0825
Skipets høyde (cm)4.32
Skipets lengde (cm)50.8
Skipets bredde (cm)5.84
HS kode8302423015
OpprinnelseslandDE

Produktdetaljer:

    • Glidemekanisme (kulelager)

Produktvarianter

ProduktModellLukket lengdeReiselengdeLastekapasitetMaterialepk. Antall.Pris
ACCURIDE SS5321-18P Skuffeskyve, over reise, 18 tommers lengde, pakke med 2 | AD8KLM 4KRL2 SS5321-18P18 "18-41 / 64 "352 lb.Rustfritt stål23 455 NOK
ACCURIDE SS5321-22P Skuffeskyve, over reise, 22 tommers lengde, pakke med 2 | AD8KLP 4KRL4 SS5321-22P22 "22-37 / 64 "352 lb.Rustfritt stål23 756 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ACCURIDE SS5321-20P skuffskyve, over reise, 20 tommers lengde, pakke med 2
3 552 NOK /pakke