EATON Danfoss FCV6-16-serien strømningskontrollventiler


Eaton Danfoss FCV6-16-seriens strømningskontrollventiler brukes som nåleventiler for å begrense væskestrømmen i vannbehandlingsanlegg, olje- og gassrørledninger og kjemisk industri.

filtre
StilModellPris (eks. mva)
A
566669
1 424 NOK
RFQ
A
02-162977
2 079 NOK
RFQ
B
566252
1 505 NOK
RFQ

Arbeidsmekanisme

  • Disse ventilene har en direkte væskestrøm mellom portene 1 og 2 og portene 3 og 4 i én posisjon.
  • Ved å dreie operatøren 90 grader dirigeres strømmen mellom portene 1 og 4 og portene 3 og 2.
  • Under cross-over-overgangen er portene 2 og 4 blokkert mens portene 1 og 3 er koblet sammen.

Egenskaper

  • Disse strømningskontrollventilene overholder ISO-renshetskoden 18/16/13 mikron for å fjerne forurensning.
  • De er utstyrt med Buna-N tetninger for å motstå vann og olje.
  • Disse Vickers-enhetene kan justeres med en knott og er trykkkompensert for fri omvendt strømning.
  • De har et aluminiumshus som motstår ekstreme temperaturer og korrosjon på utsatte overflater.

Kompatible tilbehør

  • Eaton 889632 reservedelstetningssett: Dette tetningssettet har Buna-N-tetninger for å erstatte skadede eller utslitte tetninger i disse kontrollventilene.

Ofte Stilte Spørsmål

Hvilke væsker er kompatible med disse strømningsreguleringsventilene?

Generelle væsker som samsvarer med MIL-H-5606, SAE 10 og SAE 20 standarder, er kompatible med Eaton Danfoss FAR1-16 Series flowkontrollventiler.

Hva er strømningshastighetsområdet til Eaton Danfoss FCV6-16 Series strømningskontrollventiler?

5 til 208 l/min.

Hva er driftstemperaturområdet til disse strømningsreguleringsventilene?

-40 til 120 grader C.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?