Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ACCURIDE SS0330-22P Skuffeskive, full 22 tommers lengde, pakke med 2 | AD8KLL 4KRK9

ACCURIDE SS0330-22P skuffeskyve, full 22 tommers lengde, pakke med 2

På lager
Vare: AD8KLL Modell: SS0330-22PKryssreferanse: 4KRK9
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
4 308 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkuff
Lukket lengde22 "
Lukk TypeKonvensjonell
FARGENaturlig
TilbakeholdelsestypeHold-In
Koble fra metodeIkke koble fra
UtvidelsestypeFull
FinishSink belagt
maskinvareIkke Inkludert
Høyde1 25 / 64 "
Lastekapasitet143 lb.
MaterialeRustfritt stål
MonteringstypeSide eller Hard
Skruestørrelse#8
SkruetypePanne hode
Sidemontert lastelokk. per par143 lb.
Sideplass0.75 "
Testet skuffbredde18 "
Reiselengde21-43 / 64 "
Bredde1 / 2 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.052
Skipets høyde (cm)4.32
Skipets lengde (cm)55.37
Skipets bredde (cm)3.81
HS kode8302423015
OpprinnelseslandDE

Produktdetaljer:

    • Glidemekanisme (kulelager)

Produktvarianter

ProduktModellLukket lengdeReiselengdeLastekapasitetMaterialepk. Antall.Pris
ACCURIDE SS0330-16P Skuffeskive, full 16 tommers lengde, pakke med 2 | AD8KLK 4KRK6 SS0330-16P16 "15-55 / 64 "143 lb.Rustfritt stål23 954 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ACCURIDE SS0330-22P skuffeskyve, full 22 tommers lengde, pakke med 2
4 308 NOK /pakke