Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ACCURIDE C 2109-12D skuffeskyve, 3/4 forlengelsesspak, 12 tommers lengde, pakke med 2 | AD8KLW 4KRN9

ACCURIDE C 2109-12D skuffeskyve, 3/4 forlengelsesspak, 12 tommers lengde, pakke med 2

På lager
Vare: AD8KLW Modell: C 2109-12DKryssref: 4KRN9
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
499NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkuff
Lukket lengde12 "
Lukk TypeMyk tett
FARGESølv
TilbakeholdelsestypeHold-In og Hold-Open
Koble fra metodespaken
Utvidet lengde32 "
Utvidelsestype3/4 Forlengelse
FinishSink belagt
maskinvareIkke Inkludert
Høyde1 13 / 16 "
Lastekapasitet75 lb.
MaterialeStål
MonteringstypeSide
Skruestørrelse#8
SkruetypePanne hode
Sidemontert lastelokk. per par75 lb.
Sideplass1 / 2 "
Reiselengde8-5 / 64 "
Bredde1 / 2 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.855
Skipets høyde (cm)6.35
Skipets lengde (cm)30.48
Skipets bredde (cm)7.62
HS kode8302423015
OpprinnelseslandMX

Produktdetaljer:

    • Glidemekanisme (kulelager)

Produktvarianter

ProduktModellLukket lengdeReiselengdeLastekapasitetMaterialepk. Antall.Pris
ACCURIDE C 2109-14D Skuffeskyve, 3/4 forlengelsesspak, 14 tommers lengde, pakke med 2 | AD8KLX 4KRP1 C 2109-14D14 "10-17 / 64 "75 lb.Stål2521NOK
ACCURIDE C 2109-16D Skuffeskyve, 3/4 forlengelsesspak, 16 tommers lengde, pakke med 2 | AD8KLY 4KRP2 C 2109-16D16 "11-3 / 64 "75 lb.Stål2516NOK
ACCURIDE C 2109-18D Skuffeskyve, 3/4 forlengelsesspak, 18 tommers lengde, pakke med 2 | AD8KLZ 4KRP3 C 2109-18D18 "13-1 / 64 "75 lb.Stål2524NOK
ACCURIDE C 2109-20D Skuffeskyve, 3/4 forlengelsesspak, 20 tommers lengde, pakke med 2 | AD8KMA 4KRP4 C 2109-20D20 "14-51 / 64 "75 lb.Stål2524NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ACCURIDE C 2109-12D skuffeskyve, 3/4 forlengelsesspak, 12 tommers lengde, pakke med 2
499NOK /pakke