Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ACCURIDE C 204 -A14-LRD Skuffeskyve, 3/4 forlengelseslås, 14 tommers lengde, pakke med 2 | AD8KLR 4KRN1

ACCURIDE C 204 -A14-LRD skuffeskyve, 3/4 forlengelseslås, 14 tommers lengde, pakke med 2

På lager
Vare: AD8KLR Modell: C 204 -A14-LRDKryssref: 4KRN1
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
1 208 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkuff
Lukket lengde14 "
Lukk TypeMyk tett
FARGESølv
Koble fra metodeKlinke
Utvidet lengde32 "
Utvidelsestype3/4 Forlengelse
FinishSink belagt
maskinvareIkke Inkludert
Høyde1 13 / 16 "
Lastekapasitet140 lb.
MaterialeStål
MonteringstypeSide
Skruestørrelse#8
SkruetypePanne hode
Sidemontert lastelokk. per par130 lb.
Sideplass0.38 "
Testet skuffbredde16 "
Reiselengde10 "
Bredde1 / 2 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.7785
Skipets høyde (cm)2.03
Skipets lengde (cm)35.56
Skipets bredde (cm)7.62
HS kode8302423015
OpprinnelseslandMX

Produktdetaljer:

    • Glidemekanisme (kulelager)

Produktvarianter

ProduktModellLukket lengdeReiselengdeLastekapasitetMaterialepk. Antall.Pris
ACCURIDE C 204 -A12-LRD skuffeskyve, 3/4 forlengelseslås, 12 tommers lengde, pakke med 2 | AD8KLQ 4KRL9 C 204 -A12 -LRD12 "8"140 lb.Stål21 183 NOK
ACCURIDE C 204 -A18-LRD Skuffeslide, 3/4 forlengelseslås, 18 tommers lengde, pakke med 2 | AD8KLT 4KRN3 C 204 -A18 -LRD18 "13 "140 lb.Stål21 291 NOK
ACCURIDE C 204 -A20-LRD Skuffeskyve, 3/4 forlengelseslås, 20 tommers lengde, pakke med 2 | AD8KLU 4KRN4 C 204 -A20 -LRD20 "15 "140 lb.Stål21 333 NOK
ACCURIDE C 204 -A24-LRD skuffeskyve, 3/4 forlengelseslås, 24 tommers lengde, pakke med 2 | AD8KLV 4KRN6 C 204 -A24 -LRD24 "17 "140 lb.Stål21 450 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ACCURIDE C 204 -A14-LRD skuffeskyve, 3/4 forlengelseslås, 14 tommers lengde, pakke med 2
1 208 NOK /pakke