Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ACCURIDE C 3600-14D Skuffeskyve, fullstendig uten frakobling, 14 tommers lengde, pakke med 2 | AD8KMR 4KRU5

ACCURIDE C 3600-14D skuffskyve, fullstendig ikke frakoblet, 14 tommers lengde, pakke med 2

På lager
Vare: AD8KMR Modell: C 3600-14DKryssref: 4KRU5
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
1 432 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkuff
Lukket lengde14 "
Lukk TypeMyk tett
FARGESølv
TilbakeholdelsestypeHold-In
Koble fra metodeIkke koble fra
Utvidet lengde32 "
UtvidelsestypeFull
FinishSink belagt
maskinvareIkke Inkludert
Høyde1 13 / 16 "
Lastekapasitet273 lb.
MaterialeStål
Maks. Skuffebredde16 "
MonteringstypeSide
Skruestørrelse# 10-32
SkruetypeSlisset panhode og flat hode
Sidemontert lastelokk. per par267 lb.
Sideplass0.75 "
Reiselengde14 "
Bredde1 / 2 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.1465
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)35.56
Skipets bredde (cm)11.18
HS kode8302423015
OpprinnelseslandMX

Produktdetaljer:

    • Glidemekanisme (kulelager)

Produktvarianter

ProduktModellLukket lengdepk. Antall.Pris
ACCURIDE C 3600-12D Skuffeskyve, fullstendig uten frakobling, 12 tommers lengde, pakke med 2 | AD8KMQ 4KRU4 C 3600-12D12 "21 364 NOK
ACCURIDE C 3600-16D Skuffeskyve, fullstendig uten frakobling, 16 tommers lengde, pakke med 2 | AD8KMT 4KRU6 C 3600-16D16 "21 343 NOK
ACCURIDE C 3600-18D Skuffeskyve, fullstendig uten frakobling, 18 tommers lengde, pakke med 2 | AD8KMU 4KRU7 C 3600-18D18 "21 538 NOK
ACCURIDE C 3600-20D Skuffeskyve, fullstendig uten frakobling, 20 tommers lengde, pakke med 2 | AD8KMV 4KRU8 C 3600-20D20 "21 678 NOK
ACCURIDE C 3600-22D Skuffeskyve, fullstendig uten frakobling, 22 tommers lengde, pakke med 2 | AD8KMW 4KRU9 C 3600-22D22 "21 795 NOK
ACCURIDE C 3600-24D Skuffeskyve, fullstendig uten frakobling, 24 tommers lengde, pakke med 2 | AD8KMX 4KRV1 C 3600-24D24 "21 816 NOK
ACCURIDE C 3600-28D Skuffeskyve, fullstendig ikke frakoblet, 28 tommers lengde, pakke med 2 | AD8KMY 4KRV3 C 3600-28D28 "21 995 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ACCURIDE C 3600-14D skuffskyve, fullstendig ikke frakoblet, 14 tommers lengde, pakke med 2
1 432 NOK /pakke