KEO Kombinert bor / forsinker

Korte og dobbeltbore øvelser som brukes til å lage grunne senterhull og forsinkende skruer i stål og jernholdige materialer. Laget av karbid, kobolt, stål eller HSS-TiN og fås i forskjellige lengder og størrelser

filtre

StilModellInkludert vinkelStørrelsePris (eks. mva)
A1901560 Degrees# 4-0506NOK
A1901882 Degrees# 4-0420NOK
A1902182 Degrees# 3-0322NOK
A1901182 Degrees# 5-0491NOK
A1901990 Degrees# 4-0426NOK
A1901290 Degrees# 5-0480NOK
A1902290 Degrees# 3-0317NOK
StilModellPunkt Dia.Kroppsdia.Skjærende retningStørrelsetypenFinishInkludert vinkelMaterialePris (eks. mva)
A169010.50mm0.80mmHøyre håndALang serieBright60 DegreesCarbide274NOK
A180010.50mm2.12mmHøyre håndRLang serieBright60 DegreesHSS94NOK
A160010.50mm3.15mmHøyre håndALang serieBright60 DegreesHSS95NOK
A184010.50mm2.12mmHøyre håndRLang serieBright60 DegreesKobolt274NOK
A164010.50mm3.15mmHøyre håndALang serieBright60 DegreesKobolt281NOK
A151210.75mm3.50mmHøyre hånd3.50mmLang serieBright60 DegreesKobolt918NOK
A150610.75mm3.50mmHøyre hånd3.50mmLang serieBright60 DegreesKobolt620NOK
A169020.80mm1.10mmHøyre håndALang serieBright60 DegreesCarbide252NOK
A164020.80mm3.15mmHøyre håndALang serieBright60 DegreesKobolt266NOK
A160020.80mm3.15mmHøyre håndALang serieBright60 DegreesHSS95NOK
A184020.80mm2.65mmHøyre håndRLang serieBright60 DegreesKobolt281NOK
A180020.80mm2.65mmHøyre håndRLang serieBright60 DegreesHSS94NOK
A160031.00mm3.15mmHøyre håndALang serieBright60 DegreesHSS85NOK
A151511.00mm4.00mmHøyre hånd4.00mmLang serieBright60 DegreesKobolt1 247NOK
A150621.00mm4.00mmHøyre hånd4.00mmLang serieBright60 DegreesKobolt609NOK
A170401.00mm1.30mmHøyre håndBLang serieBright60 DegreesHSS122NOK
A184031.00mm3.00mmHøyre håndRLang serieBright60 DegreesKobolt232NOK
A151011.00mm4.00mmHøyre hånd4.00mmLang serieBright60 DegreesKobolt712NOK
A180031.00mm3.00mmHøyre håndRLang serieBright60 DegreesHSS88NOK
A151221.00mm4.00mmHøyre hånd4.00mmLang serieBright60 DegreesKobolt923NOK
A169031.00mm1.30mmHøyre håndALang serieBright60 DegreesCarbide240NOK
A164031.00mm3.15mmHøyre håndALang serieBright60 DegreesKobolt238NOK
A169041.25mm1.60mmHøyre håndALang serieBright60 DegreesCarbide244NOK
A184041.25mm3.35mmHøyre håndRLang serieBright60 DegreesKobolt222NOK
A164041.25mm3.15mmHøyre håndALang serieBright60 DegreesKobolt251NOK
KEO -

Kombinerte bor- / nedsenkningssett

StilModellFinishInkludert vinkelSakMaterialeAntall fløyterAntall stykkerStørrelser inkludertPris (eks. mva)
A10003Bright60 DegreesDrill / Countertsink SetCarbide15# 1, # 2, # 3, # 4, # 53 270NOK
A10002Bright60 DegreesDrill / Countertsink SetKobolt15# 1, # 2, # 3, # 4, # 51 868NOK
A10000Bright60 DegreesDrill / Countertsink SetHigh Speed ​​Steel15# 1, # 2, # 3, # 4, # 51 103NOK
A10000-TiNTinn60 DegreesDrill / Countertsink SetHigh Speed ​​Steel15# 1, # 2, # 3, # 4, # 51 270NOK
B53021ubestrøket110 DegreesKombinert bor / forsenkelsessettHigh Speed ​​Steel151/4", 3/8", 1/2", 3/4", 1"1 714NOK
C55098ubestrøket110 DegreesKombinert bor / forsenkelsessettHigh Speed ​​Steel671/4", 5/16", 3/8", 1/2", 5/8", 3/4", 1"2 702NOK
StilModellKroppsdia.Total lengdePunkt Dia.StørrelsePris (eks. mva)
A116211 / 2 "2.5 "3 / 16 "#16381NOK
A113211 / 4 "1.5 "3 / 32 "#13184NOK
A111211 / 8 "3 / 4 "3 / 64 "#11263NOK
A118213 / 4 "3"1 / 4 "#18478NOK
A112213 / 16 "1.375 "1 / 16 "#12173NOK
A117215 / 8 "2.75 "7 / 32 "#17359NOK
A114215 / 16 "1.625 "7 / 64 "#14174NOK
A115217 / 16 "2.25 "5 / 32 "#15205NOK
StilModellKroppsdia.Total lengdePunkt Dia.StørrelsePris (eks. mva)
A11621-TIN1 / 2 "2.5 "3 / 16 "#16331NOK
A11321-TIN1 / 4 "1.5 "3 / 32 "#13199NOK
A11121-TIN1 / 8 "3 / 4 "3 / 64 "#11277NOK
A11821-TIN3 / 4 "3"1 / 4 "#18607NOK
A11221-TIN3 / 16 "1.375 "1 / 16 "#12194NOK
A11721-TIN5 / 8 "2.75 "7 / 32 "#17473NOK
A11421-TIN5 / 16 "1.625 "7 / 64 "#14220NOK
A11521-TIN7 / 16 "2.25 "5 / 32 "#15277NOK
StilModellKroppsdia.Total lengdePunkt Dia.StørrelsePris (eks. mva)
A106211 / 2 "2.5 "7 / 32 "#6248NOK
A103211 / 4 "1.5 "7 / 64 "#3203NOK
A101211 / 8 "3 / 4 "3 / 64 "#1136NOK
A108213 / 4 "3"5 / 16 "#8430NOK
A102213 / 16 "1.375 "5 / 64 "#2153NOK
A107215 / 8 "2.75 "1 / 4 "#7324NOK
A104215 / 16 "1.625 "1 / 8 "#4157NOK
A105217 / 16 "2.25 "3 / 16 "#5184NOK
StilModellKroppsdia.Total lengdePunkt Dia.StørrelsePris (eks. mva)
A10621-TIN1 / 2 "2.5 "7 / 32 "#6304NOK
A10321-TIN1 / 4 "1.5 "7 / 64 "#3182NOK
A10121-TIN1 / 8 "3 / 4 "3 / 64 "#1210NOK
A10821-TIN3 / 4 "3"5 / 16 "#8560NOK
A10221-TIN3 / 16 "1.375 "5 / 64 "#2173NOK
A10721-TIN5 / 8 "2.75 "1 / 4 "#7438NOK
A10421-TIN5 / 16 "1.625 "1 / 8 "#4203NOK
A10521-TIN7 / 16 "2.25 "3 / 16 "#5257NOK
StilModellMaterialePris (eks. mva)
A11315Kobolt272NOK
A11300High Speed ​​Steel119NOK
KEO -

Exocarb Carbide Straight Flute Tap, Bright Finish

StilModellInkludert vinkelMaterialeTotal lengdetypenPris (eks. mva)
A2406260 DegreesKobolt6"Lang serie1 321NOK
B2406060 DegreesHigh Speed ​​Steel6Lang441NOK
A2405260 DegreesKobolt5"Lang serie1 105NOK
A2405490 DegreesHSS5"Lang serie636NOK
StilModellKroppsdia.Total lengdePunkt Dia.StørrelsePris (eks. mva)
A121401 / 2 "3.5 "1 / 4 "1 / 4 "451NOK
A123161 / 2 "3.5 "3 / 16 "3 / 16 "421NOK
A121801 / 2 "3.5 "1 / 8 "1 / 8 "420NOK
A127321 / 2 "3.5 "7 / 32 "7 / 32 "403NOK
A129321 / 2 "3.5 "9 / 32 "9 / 32 "437NOK
A131803 / 8 "3"1 / 8 "1 / 8 "353NOK
A135323 / 8 "3"5 / 32 "5 / 32 "376NOK
A131163 / 8 "3"1 / 16 "1 / 16 "416NOK
A133323 / 8 "3"3 / 32 "3 / 32 "343NOK
A133163 / 8 "3"3 / 16 "3 / 16 "372NOK
KEO -

Bor / forsenk 12mm L 150mm 60 Deg

ModellSakPris (eks. mva)
15158AA4YPQ1 477 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?