Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

KEO 10321 Bor/forsenk 60 grader #3 1/4 tomme Hss | AG3RLT 33UM33

KEO 10321 Bor/forsenk 60 grader #3 1/4 tomme Hss

På lager
Vare: AG3RLT Modell: 10321Kryssreferanse: 33UM33

Få tak i det Mai 6, mandag
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
203NOK / enhet
Dette produktet kan kun sendes i multipler av 12
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSingle End Drill / Countertersink
Kroppsdia.1 / 4 "
ForsenkningsstilPlain
Skjærende retningHøyre hånd
Finishubestrøket
Inkludert vinkel60 Degrees
MaterialeHigh Speed ​​Steel
Antall fløyter2
Total lengde1.5 "
Punkt Dia.7 / 64 "
Størrelse#3

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.009
Skipets høyde (cm)6.35
Skipets lengde (cm)6.35
Skipets bredde (cm)4.45
HS kode8207600061

Produktdetaljer:

    • Fløyttype (spiral)

Produktvarianter

ProduktModellKroppsdia.Total lengdePunkt Dia.StørrelsePris
KEO 10121 Bor/forsenk Slett 60 grader #1 Hss | AG3RLD 33UM20 101211 / 8 "3 / 4 "3 / 64 "#1136NOK
KEO 10221 Bor/forsenk 60 grader #2 1-3/8 tomme L | AG3RLL 33UM27 102213 / 16 "1.375 "5 / 64 "#2153NOK
KEO 10421 Bor/forsenk 60 grader #4 1-5/8 tomme L | AG3RLZ 33UM39 104215 / 16 "1.625 "1 / 8 "#4157NOK
KEO 10521 Bor/forsenk 60 grader #5 2-1/4 tomme L | AG3RMA 33UM45 105217 / 16 "2.25 "3 / 16 "#5184NOK
KEO 10621 Bor/forsenk 60 grader #6 1/2 tomme Hss | AG3RMF 33UM51 106211 / 2 "2.5 "7 / 32 "#6248NOK
KEO 10721 Bor/forsenk 60 grader #7 2-3/4 tomme L | AG3RMP 33UM59 107215 / 8 "2.75 "1 / 4 "#7324NOK
KEO 10821 Bor/forsenk Slett 60 grader #8 Rh | AG3RMY 33UM67 108213 / 4 "3"5 / 16 "#8430NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KEO 10321 Bor/forsenk 60 grader #3 1/4 tomme Hss
203NOK / enhet