KEO 60 graders nedsenkbar vinkel-vanlig type bor HSS


filtre
Skjæreretning: Høyre hånd , Bli ferdig: ubestrøket , Inkludert vinkel: 60 Degrees , Materiale: High Speed ​​Steel , Antall fløyter: 2
StilModellKroppsdia.Total lengdePunkt Dia.StørrelsePris (eks. mva)
A
10621
1 / 2 "2.5 "7 / 32 "#6248NOK
A
10321
1 / 4 "1.5 "7 / 64 "#3203NOK
A
10121
1 / 8 "3 / 4 "3 / 64 "#1136NOK
A
10821
3 / 4 "3"5 / 16 "#8430NOK
A
10221
3 / 16 "1.375 "5 / 64 "#2153NOK
A
10721
5 / 8 "2.75 "1 / 4 "#7324NOK
A
10421
5 / 16 "1.625 "1 / 8 "#4157NOK
A
10521
7 / 16 "2.25 "3 / 16 "#5184NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?