Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

KEO 11315 Bor/forsenk 60 grader #13 Rh | AG3RPF 33UM97

KEO 11315 Bor/forsenk 60 grader #13 Rh

På lager
Vare: AG3RPF Modell: 11315Kryssreferanse: 33UM97
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
272NOK / enhet
Dette produktet kan kun sendes i multipler av 12
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDouble End Drill / Countertersink
Kroppsdia.1 / 4 "
ForsenkningsstilBell
Skjærende retningHøyre hånd
Finishubestrøket
Inkludert vinkel60 Degrees
MaterialeKobolt
Antall fløyter2
Total lengde2"
Punkt Dia.3 / 32 "
Størrelse#13

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.009
Skipets høyde (cm)6.35
Skipets lengde (cm)6.35
Skipets bredde (cm)4.45
HS kode8207600061

Produktdetaljer:

    • Fløyttype (spiral)

Produktvarianter

ProduktModellMaterialePris
KEO 11300 Bor/forsenk 60 grader #13 Rh Hss | AG3RPD 33UM95 11300High Speed ​​Steel119NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KEO 11315 Bor/forsenk 60 grader #13 Rh
272NOK / enhet