Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

KEO 11300 Bor/forsenk 60 grader #13 Rh Hss | AG3RPD 33UM95

KEO 11300 Bor/forsenk 60 grader #13 Rh Hss

På lager
Vare: AG3RPD Modell: 11300Kryssreferanse: 33UM95

Få tak i det Mai 6, mandag
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
119NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDouble End Drill / Countertersink
Kroppsdia.1 / 4 "
ForsenkningsstilBell
Skjærende retningHøyre hånd
Finishubestrøket
Inkludert vinkel60 Degrees
MaterialeHigh Speed ​​Steel
Antall fløyter2
Total lengde2"
Punkt Dia.3 / 32 "
Størrelse#13

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.009
Skipets høyde (cm)0.76
Skipets lengde (cm)5.08
Skipets bredde (cm)0.76
HS kode8207600061

Produktdetaljer:

    • Fløyttype (spiral)

Produktvarianter

ProduktModellMaterialePris
KEO 11315 Bor/forsenk 60 grader #13 Rh | AG3RPF 33UM97 11315Kobolt272NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KEO 11300 Bor/forsenk 60 grader #13 Rh Hss
119NOK / enhet