Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

KEO 19012 Bor/forsenk 90 grader #5-0 Karbid | AG3RTM 33UN79

KEO 19012 Bor/forsenk 90 grader #5-0 Karbid

På lager
Vare: AG3RTM Modell: 19012Kryssref: 33UN79

Få tak i det Mai 6, mandag
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
480NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSingle End Drill / Countertersink
Kroppsdia.1 / 8 "
ForsenkningsstilPlain
Skjærende retningHøyre hånd
Finishubestrøket
Inkludert vinkel90 Degrees
MaterialeCarbide
Antall fløyter1
Total lengde1.5 "
Punkt Dia.1 / 64 "
Størrelse# 5-0

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0045
Skipets høyde (cm)0.76
Skipets lengde (cm)5.59
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode8207600061

Produktdetaljer:

    • Fløyttype (rett)

Produktvarianter

ProduktModellInkludert vinkelStørrelsePris
KEO 19011 Bor/forsenk 82 grader #5-0 Karbid | AG3RTL 33UN78 1901182 Degrees# 5-0491NOK
KEO 19015 Bor/forsenk 60 grader #4-0 Karbid | AG3RTN 33UN80 1901560 Degrees# 4-0506NOK
KEO 19018 Bor/forsenk 82 grader #4-0 Karbid | AG3RTP 33UN81 1901882 Degrees# 4-0420NOK
KEO 19019 Bor/forsenk 90 grader #4-0 Karbid | AG3RTQ 33UN82 1901990 Degrees# 4-0426NOK
KEO 19021 Bor/forsenk 82 grader #3-0 Karbid | AG3RTT 33UN84 1902182 Degrees# 3-0322NOK
KEO 19022 Bor/forsenk 90 grader #3-0 Karbid | AG3RTU 33UN85 1902290 Degrees# 3-0317NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KEO 19012 Bor/forsenk 90 grader #5-0 Karbid
480NOK / enhet