Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

KEO 55098 Bor-/Forsenksett 110 grader HSS 7 stk | AH3YRM 33UV19

KEO 55098 Bor-/Forsenksett 110 Grader HSS 7 stk

På lager
Vare: AH3YRM Modell: 55098Kryssreferanse: 33UV19
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
2 742 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKombinert bor / forsenkelsessett
ForsenkningsstilPlain
Skjærende retningHøyre hånd
DimensjonstypeBrøkdel tommer
Finishubestrøket
Inkludert vinkel110 Degrees
MaterialeHigh Speed ​​Steel
Antall fløyter6
Antall stykker7
Størrelser inkludert1/4", 5/16", 3/8", 1/2", 5/8", 3/4", 1"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.423
Skipets høyde (cm)14.61
Skipets lengde (cm)14.61
Skipets bredde (cm)5.72
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellFinishInkludert vinkelSakMaterialeAntall fløyterAntall stykkerStørrelser inkludertPris
KEO 10000 Bor/forsenksett 5 stk 60 grader Hss | AA9GWT 1DBT6 10000Bright60 DegreesDrill / Countertsink SetHigh Speed ​​Steel15# 1, # 2, # 3, # 4, # 51 186 NOK
KEO 10000-TiN Bor/forsenksett 5 deler 60 grader høyhastighets ståltinn | AD7PKL 4FUA2 10000-TiNTinn60 DegreesDrill / Countertsink SetHigh Speed ​​Steel15# 1, # 2, # 3, # 4, # 51 270 NOK
KEO 10002 Bor/forsenksett 5 stk 60 grader kobolt | AD7PKM 4FUA3 10002Bright60 DegreesDrill / Countertsink SetKobolt15# 1, # 2, # 3, # 4, # 51 868 NOK
KEO 10003 Bor/forsenkersett 5 stk 60 graders hardmetall | AD7PKN 4FUA4 10003Bright60 DegreesDrill / Countertsink SetCarbide15# 1, # 2, # 3, # 4, # 53 270 NOK
KEO 53021 Bor-/Forsenksett 110 grader HSS 5 stk | AH3YRJ 33UT30 53021ubestrøket110 DegreesKombinert bor / forsenkelsessettHigh Speed ​​Steel151/4", 3/8", 1/2", 3/4", 1"1 715 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KEO 55098 Bor-/Forsenksett 110 Grader HSS 7 stk
2 742 NOK / enhet