Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR 1-1CP-10-M7- Wing Screw Iron 10-24 X 1-1/2 Inch, 25PK | AE7MCW 5ZFG6

APPROVED VENDOR 1-1CP-10-M7- Vingeskruejern 10-24 X 1-1/2 tommer, 25PK

På lager
Vare: AE7MCW Modell: 1-1CP-10-M7-Kryssreferanse: 5ZFG6
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
1 202 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTommelskrue
KlasseUNC-2A
FinishPlain
Hode Dia.3 / 8 "
Hodehøyde1 / 2 "
HodematerialeFormbar 32510
leder Tykkelse3 / 8 "
hode~~POS=TRUNCVinge
leder Bredde1 1 / 16 "
Lengde1.5 "
MaterialeFormbart jern
Rockwell HardnessHB 156
Skulder Dia.3 / 8 "
Skulderlengde1 / 2 "
System for målinginch
Strekkfasthet50,000
Trådstørrelse10-24
TipsmaterialeFormbart jern
Tips TypeOval

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.23
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)10.16
HS kode7318156080
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 1-1CP-10-M7- Vingeskruejern 10-24 X 1-1/2 tommer, 25PK
1 202 NOK /pakke