Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

KEO 10002 Bor/forsenksett 5 stk 60 grader kobolt | AD7PKM 4FUA3

KEO 10002 Bor/forsenksett 5 stk 60 grader kobolt

På lager
Vare: AD7PKM Modell: 10002Kryssreferanse: 4FUA3
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
1 868 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDrill / Countertsink Set
ForsenkningsstilPlain
Skjærende retningHøyre hånd
FinishBright
Inkludert vinkel60 Degrees
MaterialeKobolt
Antall fløyter1
Antall stykker5
Størrelser inkludert# 1, # 2, # 3, # 4, # 5
typenPlain

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1665
Skipets høyde (cm)9.14
Skipets lengde (cm)4.83
Skipets bredde (cm)4.83
HS kode8207906000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellFinishInkludert vinkelSakMaterialeAntall fløyterAntall stykkerStørrelser inkludertPris
KEO 10000 Bor/forsenksett 5 stk 60 grader Hss | AA9GWT 1DBT6 10000Bright60 DegreesDrill / Countertsink SetHigh Speed ​​Steel15# 1, # 2, # 3, # 4, # 51 186 NOK
KEO 10000-TiN Bor/forsenksett 5 deler 60 grader høyhastighets ståltinn | AD7PKL 4FUA2 10000-TiNTinn60 DegreesDrill / Countertsink SetHigh Speed ​​Steel15# 1, # 2, # 3, # 4, # 51 270 NOK
KEO 10003 Bor/forsenkersett 5 stk 60 graders hardmetall | AD7PKN 4FUA4 10003Bright60 DegreesDrill / Countertsink SetCarbide15# 1, # 2, # 3, # 4, # 53 270 NOK
KEO 53021 Bor-/Forsenksett 110 grader HSS 5 stk | AH3YRJ 33UT30 53021ubestrøket110 DegreesKombinert bor / forsenkelsessettHigh Speed ​​Steel151/4", 3/8", 1/2", 3/4", 1"1 715 NOK
KEO 55098 Bor-/Forsenksett 110 grader HSS 7 stk | AH3YRM 33UV19 55098ubestrøket110 DegreesKombinert bor / forsenkelsessettHigh Speed ​​Steel671/4", 5/16", 3/8", 1/2", 5/8", 3/4", 1"2 742 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KEO 10002 Bor/forsenksett 5 stk 60 grader kobolt
1 868 NOK / enhet