Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

KEO 24052 Bor/forsenking #4 Totallengde 5 tommer 60 grader | AA4EWY 12J329

KEO 24052 Bor/forsenk #4 Totallengde 5 tommer 60 grader

På lager
Vare: AA4EWY Modell: 24052Kryssref: 12J329
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
1 105 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDouble End Drill / Countertersink
Kroppsdia.5 / 16 "
ForsenkningsstilPlain
Skjærende retningHøyre hånd
FinishBright
Inkludert vinkel60 Degrees
MaterialeKobolt
Antall fløyter2
Total lengde5"
Punkt Dia.1 / 8 "
Størrelse#4
typenLang serie

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0225
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)20.32
Skipets bredde (cm)1.27
HS kode8207906000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellInkludert vinkelMaterialeTotal lengdetypenPris
KEO 24054 Bore / forsenk nr. 4 Total lengde 5 tommer 90 grader | AA4EXA 12J331 2405490 DegreesHSS5"Lang serie636NOK
KEO 24062 Drill / forsenk nr. 4 Total lengde 6 tommer 60 grader | AA4EXB 12J332 2406260 DegreesKobolt6"Lang serie1 321 NOK
KEO 24060 Bor/forsenking Bit 60 Degree #4 x 6 L Hss | AA9GVJ 1DBN2 2406060 DegreesHigh Speed ​​Steel6Lang441NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KEO 24052 Bor/forsenk #4 Totallengde 5 tommer 60 grader
1 105 NOK / enhet