Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

KEO 13116 Drill / nedsenkbar 60 grader 1/16 tommer Rh Hss | AG3RRY 33UN66

KEO 13116 Bor/forsenk 60 grader 1/16 tommer Rh Hss

På lager
Vare: AG3RRY Modell: 13116Kryssref: 33UN66
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
416NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSingle End Drill / Countertersink
Kroppsdia.3 / 8 "
ForsenkningsstilJig Bore
Skjærende retningHøyre hånd
Finishubestrøket
Inkludert vinkel60 Degrees
MaterialeHigh Speed ​​Steel
Antall fløyter2
Total lengde3"
Punkt Dia.1 / 16 "
Størrelse1 / 16 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0405
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)7.87
Skipets bredde (cm)1.27
HS kode8207600061

Produktdetaljer:

    • Fløyttype (spiral)

Produktvarianter

ProduktModellKroppsdia.Total lengdePunkt Dia.StørrelsePris
KEO 12140 Drill / nedsenkbar 60 grader 1/4 tommer Rh Hss | AG3RRQ 33UN59 121401 / 2 "3.5 "1 / 4 "1 / 4 "451NOK
KEO 12180 Drill / nedsenkbar 60 grader 1/8 tommer Rh Hss | AG3RRR 33UN60 121801 / 2 "3.5 "1 / 8 "1 / 8 "435NOK
KEO 12316 Drill / nedsenkbar 60 grader 3/16 tommer Rh Hss | AG3RRT 33UN61 123161 / 2 "3.5 "3 / 16 "3 / 16 "421NOK
KEO 12732 Bor/forsenk 60 grader 7/32 tommer Rh Hss | AG3RRU 33UN62 127321 / 2 "3.5 "7 / 32 "7 / 32 "403NOK
KEO 12932 Drill / nedsenkbar 60 grader 9/32 tommer Rh Hss | AG3RRV 33UN63 129321 / 2 "3.5 "9 / 32 "9 / 32 "443NOK
KEO 13180 Bor/forsenk 60 grader 1/8 tommer Hss | AG3RRZ 33UN67 131803 / 8 "3"1 / 8 "1 / 8 "365NOK
KEO 13316 Drill / nedsenkbar 60 grader 3/16 tommer Hss | AG3RTA 33UN68 133163 / 8 "3"3 / 16 "3 / 16 "372NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KEO 13116 Bor/forsenk 60 grader 1/16 tommer Rh Hss
416NOK / enhet