ENERPAC Luftdrevne hydrauliske pumper

Enerpac luftdrevne hydrauliske pumper har en universal-/induksjonsmotor for å tilby et maksimalt trykk på 10000 XNUMX psi og utmerkede måleegenskaper for optimal kontroll. Disse pumpene er utstyrt med interne trykkavlastningsventiler for å beskytte mot overbelastning.

filtre

StilModellDimensjon GSylinderkompatibilitetDimensjon ABrukbar oljekapasitetVentilfunksjonDimensjon BDimensjon CDimensjon DPris (eks. mva)
AZA4204MX-Enkelt skuespiller11.6 "1 gal.Forover/trekk tilbake5.6 "11 "6"100 732NOK
AZA4404MX-Dobbelt fungerende11.6 "1 gal.Gå frem/hold/trekk tilbake5.6 "11 "6"111 439NOK
AZA4408MX-Dobbelt fungerende11.6 "1.75 gal.Gå frem/hold/trekk tilbake5.6 "11 "8.1 "116 678NOK
AZA4410MX15.1 "Dobbelt fungerende12 "2.5 gal.Gå frem/hold/trekk tilbake6.1 "16.5 "12 "118 297NOK
AZA4220MX18.4 "Enkelt skuespiller13 "5 gal.Forover/trekk tilbake7.1 "16.5 "16.6 "109 676NOK
AZA4420MX18.4 "Dobbelt fungerende13 "5 gal.Gå frem/hold/trekk tilbake7.1 "16.5 "16.6 "122 675NOK
AZA4440MX23 "Dobbelt fungerende16.5 "10 gal.Gå frem/hold/trekk tilbake10.6 "15.7 "19.9 "132 289NOK
ENERPAC -

PACG lufthydrauliske pumper

StilModellHydraulisk til luftforholdMaks. Strømning ved nominelt trykkUtgangsstrømningshastighet @ 0 psiVentilmodellPris (eks. mva)
APACG50S8SMB245:01:00120 cu. in./min.--33 249NOK
BPACG3002SB45:01:00180 cu. in./min.180 cu. in./min.Fjernmontering17 510NOK
CPACG30S8S45:01:00180 cu. in./min.180 cu. in./min.Fjernmontering28 053NOK
APACG30S8SMB245:01:00180 cu. in./min.180 cu. in./min.Pumpefeste, to D03-ventiler37 448NOK
DPACG50S8S60:01:00120 cu. in./min.120 cu. in./min.Fjernmontering28 955NOK
BPACG5002SB60:01:00120 cu. in./min.120 cu. in./min.Fjernmontering17 510NOK
ENERPAC -

PASG-serien lufthydrauliske pumper

StilModellHydraulisk til luftforholdMaks. Strømning ved nominelt trykkUtgangsstrømningshastighet @ 0 psiPris (eks. mva)
APASG30S8S45:01:00180 cu. in./min.180 cu. in./min.23 464NOK
BPASG3002SB45:01:00180 cu. in./min.180 cu. in./min.18 187NOK
CPASG5002SB45:01:00120 cu. in./min.120 cu. in./min.17 901NOK
APASG50S8S60:01:00120 cu. in./min.120 cu. in./min.19 076NOK
ENERPAC -

XA-serien luftdrevne hydrauliske fotpumper

StilModellBrukbar oljekapasitetPris (eks. mva)
AXA11G61 cu. i.25 239NOK
BXA12122 cu. i.24 973NOK
CXA12G122 cu. i.28 295NOK
ENERPAC -

hydrauliske pumper

Enerpac hydrauliske pumper brukes med enkeltvirkende sylindere for løfting av tunge maskiner og arbeidsstykker i produksjonsanlegg og bilapplikasjoner. De bruker trykkluft for å skape en kraft for å flytte væsker gjennom rørsystemet. Disse hydrauliske pumpene har et lukket hydraulisk system for å forhindre at forurensninger kommer inn i tetningen og skader de indre komponentene. De er integrert med en ekstern trykkinnstillingsventil for å endre trykkinnstillingene og justere påført kraft og en innebygd siktnivåmåler med interne avlastningsventiler for overbelastning. Velg mellom et bredt utvalg av hydrauliske pumper, tilgjengelige i fot-, hånd- og manuelle betjeningstyper.

StilModellDimensjon Mluft~~POS=TRUNCDimensjon AMaks. Strømning ved nominelt trykkUtgangsstrømhastighet med belastningUtgangsstrømningshastighet uten belastningPumpestyringLydnivåPris (eks. mva)
APA-133-9 SCFM-8 cu. in./min.8 cu. in./min.40 cu. in./min.-85 dBA14 069NOK
BXA11-13058 SCFM-15 cu. in./min.15 cu. in./min.---21 122NOK
CPA1150-9 SCFM-8 cu. in./min.8 cu. in./min.40 cu. in./min.--26 227NOK
DZA4208MX-20 til 100 SCFM11.6 "80 cu. in./min.---94 til 97 dBA101 590NOK
EPARG1102N--12.33 "10 cu. in./min.--Anheng-29 442NOK
FPATG-1102N13.62 "12 SCFM12.33 "10 cu. in./min.120 cu. in./min.60 cu. in./min.Hånd/fot-14 991NOK
GPATG-1105N17.2 "12 SCFM15.6 "10 cu. in./min.120 cu. in./min.60 cu. in./min.Hånd/fot-17 731NOK
ENERPAC -

PAMG-serien luft over hydrauliske pumper

StilModellPris (eks. mva)
APAMG1405N28 831NOK
BPAMG1402N29 793NOK
ENERPAC -

Luftpumpe, 1500 Bar

ModellSakPris (eks. mva)
ATP1500CM9HEC126 994 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?