ENERPAC ZA4408MX To-trinns, lufthydraulisk pumpe 4/3 manuell ventil, 1.75 gallon brukbar olje | AF8KLW 26VY14

ENERPAC ZA4408MX to-trinns, lufthydraulisk pumpe 4/3 manuell ventil, 1.75 gallon brukbar olje

På lager
Vare: AF8KLW Modell: ZA4408MXKryssreferanse: 26VY14

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

124 347 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakhydraulikk~~POS=TRUNC pumpe~~POS=HEADCOMP
luft~~POS=TRUNC20 til 100 SCFM
Lufttrykk60 til 100 psi
SylinderkompatibilitetDobbelt fungerende
Dimensjon A11.6 "
Dimensjon B5.6 "
Dimensjon C11 "
Dimensjon D8.1 "
Dimensjon E15.4 "
Maks. Strømning ved nominelt trykk80 cu. in./min.
Maks. Driftstrykk10000 psi
Utgangsstrømningshastighet @ 100 psi850 cu. in./min.
Utgangsstrømningshastighet @ 10000 psi80 cu. in./min.
Utgangsstrømningshastighet @ 5000 psi110 cu. in./min.
Utgangsstrømningshastighet @ 700 psi675 cu. in./min.
StrømkildeAir
Reservoarkapasitet404 cu. i.
Lydnivå94 til 97 dBA
Brukbar oljekapasitet1.75 gal.
VentilfunksjonGå frem/hold/trekk tilbake
VentilmodellVM32
VentildriftHåndbok
Ventiltype3-veis, 2-posisjon

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 47.385
Skipets høyde (cm)79.38
Skipets lengde (cm)43.18
Skipets bredde (cm)73.03
HS kode8414200000

Produktdetaljer:

    • Oljevolum @ 0 PSI (110 cu. In./min.)
    • Drift av luft PSI (60 til 100)
    • Tredje (tre posisjoner)

Produktvarianter

ProduktModellDimensjon GSylinderkompatibilitetDimensjon ABrukbar oljekapasitetVentilfunksjonDimensjon BDimensjon CDimensjon DPris
ENERPAC ZA4204MX To-trinns, lufthydraulikkpumpe, 3/2 manuell ventil, 1 gallon bruksolje | AF8KLT 26VY11 ZA4204MX-Enkelt skuespiller11.6 "1 gal.Forover/trekk tilbake5.6 "11 "6"106 499 NOK
ENERPAC ZA4220MX To-trinns, lufthydraulikkpumpe, 3/2 manuell ventil, 5. gallon bruksolje | AF8KLU 26VY12 ZA4220MX18.4 "Enkelt skuespiller13 "5 gal.Forover/trekk tilbake7.1 "16.5 "16.6 "118 585 NOK
ENERPAC ZA4404MX To-trinns, lufthydraulikkpumpe, 4/3 manuell ventil, 1 gallon brukbar olje | AF8KLV 26VY13 ZA4404MX-Dobbelt fungerende11.6 "1 gal.Gå frem/hold/trekk tilbake5.6 "11 "6"120 492 NOK
ENERPAC ZA4410MX To-trinns, lufthydraulisk pumpe 4/3 manuell ventil, 2.5 gallon brukbar olje | AF8KLX 26VY15 ZA4410MX15.1 "Dobbelt fungerende12 "2.5 gal.Gå frem/hold/trekk tilbake6.1 "16.5 "12 "127 915 NOK
ENERPAC ZA4420MX To-trinns, lufthydraulisk pumpe 4/3 manuell ventil, 5 gallon brukbar olje | AF8KLY 26VY16 ZA4420MX18.4 "Dobbelt fungerende13 "5 gal.Gå frem/hold/trekk tilbake7.1 "16.5 "16.6 "132 639 NOK
ENERPAC ZA4440MX To-trinns, lufthydraulikkpumpe 4/3 manuell ventil, 10 gallon brukbar olje | AF8KLZ 26VY17 ZA4440MX23 "Dobbelt fungerende16.5 "10 gal.Gå frem/hold/trekk tilbake10.6 "15.7 "19.9 "140 762 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ENERPAC ZA4408MX to-trinns, lufthydraulisk pumpe 4/3 manuell ventil, 1.75 gallon brukbar olje
124 347 NOK / enhet