ENERPAC ZA-serien luft over hydrauliske pumper


filtre
Luftforbruk: 20 til 100 SCFM , Maks. Strømning ved nominelt trykk: 80 cu. in./min. , Maks. Driftstrykk: 10000 psi , Output flow rate @ 100 psi: 850 cu. in./min. , Output flow rate @ 10000 psi: 80 cu. in./min. , Output flow rate @ 5000 psi: 110 cu. in./min. , Output flow rate @ 700 psi: 675 cu. in./min. , Strømkilde: Air , Lydnivå: 94 til 97 dBA , Ventilmodell: VM32 , Ventildrift: Håndbok , Ventiltype: 3-veis, 2-posisjon
StilModellDimensjon GSylinderkompatibilitetDimensjon ABrukbar oljekapasitetVentilfunksjonDimensjon BDimensjon CDimensjon DPris (eks. mva)
A
ZA4204MX
-Enkelt skuespiller11.6 "1 gal.Forover/trekk tilbake5.6 "11 "6"100 732 NOK
A
ZA4404MX
-Dobbelt fungerende11.6 "1 gal.Gå frem/hold/trekk tilbake5.6 "11 "6"111 439 NOK
A
ZA4408MX
-Dobbelt fungerende11.6 "1.75 gal.Gå frem/hold/trekk tilbake5.6 "11 "8.1 "116 678 NOK
A
ZA4410MX
15.1 "Dobbelt fungerende12 "2.5 gal.Gå frem/hold/trekk tilbake6.1 "16.5 "12 "118 297 NOK
A
ZA4220MX
18.4 "Enkelt skuespiller13 "5 gal.Forover/trekk tilbake7.1 "16.5 "16.6 "109 676 NOK
A
ZA4420MX
18.4 "Dobbelt fungerende13 "5 gal.Gå frem/hold/trekk tilbake7.1 "16.5 "16.6 "122 675 NOK
A
ZA4440MX
23 "Dobbelt fungerende16.5 "10 gal.Gå frem/hold/trekk tilbake10.6 "15.7 "19.9 "132 289 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?