ENERPAC PACG30S8SMB2 lufthydraulikkpumpe, feste for to DO3-ventiler, 180 tommer Cu. Kapasitet/min oljestrøm, 100 PSI | AE6TFX 5UXA7

ENERPAC PACG30S8SMB2 lufthydraulisk pumpe, feste for to DO3-ventiler, 180 tommer Cu. Kapasitet/min oljestrøm, 100 PSI

På lager
Vare: AE6TFX Modell: PACG30S8SMB2Kryssreferanse: 5UXA7

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

41 126 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakhydraulikk~~POS=TRUNC pumpe~~POS=HEADCOMP
luft~~POS=TRUNC12 SCFM
Lufttrykk50 til 125 psi
Hydraulisk til luftforhold45:01:00
Maks. Strømning ved nominelt trykk180 cu. in./min.
Maks. Driftstrykk5000 psi
Utgangsstrømningshastighet @ 0 psi180 cu. in./min.
Utgangsstrømningshastighet ved 0 psi180 cu. in./min.
StrømkildeAir
Reservoarkapasitet2 gal.
Brukbar oljekapasitet462 cu. i.
VentilmodellPumpefeste, to D03-ventiler
Ventildriftmagnet~~POS=TRUNC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 21.366
Skipets høyde (cm)31.24
Skipets lengde (cm)41.4
Skipets bredde (cm)33.27
HS kode8414200000
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Oljevolum @ 0 PSI (180 cu. In./min.)
    • Drift av luft PSI (50 til 125)
    • Tråle (to posisjoner)

Produktvarianter

ProduktModellHydraulisk til luftforholdMaks. Strømning ved nominelt trykkUtgangsstrømningshastighet @ 0 psiVentilmodellPris
ENERPAC PACG3002SB lufthydraulisk pumpe, eksternt ventilfeste, 180 tommer Cu. Kapasitet/min oljestrøm, 100 PSI | AE6TFV 5UXA5 PACG3002SB45:01:00180 cu. in./min.180 cu. in./min.Fjernmontering19 230 NOK
ENERPAC PACG30S8S lufthydraulikkpumpe, fjernventilfeste, 180 tommer Cu. Kapasitet/min oljestrøm, 100 PSI | AE6TFW 5UXA6 PACG30S8S45:01:00180 cu. in./min.180 cu. in./min.Fjernmontering30 218 NOK
ENERPAC PACG5002SB lufthydraulikkpumpe, eksternt ventilfeste, 120 tommer Cu. Kapasitet/min oljestrøm, 100 PSI | AE6TFY 5UXA8 PACG5002SB60:01:00120 cu. in./min.120 cu. in./min.Fjernmontering19 230 NOK
ENERPAC PACG50S8S lufthydraulikkpumpe, eksternt ventilfeste, 120 tommer Cu. Kapasitet/min oljestrøm, 100 PSI | AE6TFZ 5UXA9 PACG50S8S60:01:00120 cu. in./min.120 cu. in./min.Fjernmontering29 265 NOK
ENERPAC PACG50S8SMB2 lufthydraulikkpumpe, 120 tommer Cu. Kapasitet/min oljestrøm ved 100 psi | AE6TGA 5UXC0 PACG50S8SMB245:01:00120 cu. in./min.--36 514 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ENERPAC PACG30S8SMB2 lufthydraulisk pumpe, feste for to DO3-ventiler, 180 tommer Cu. Kapasitet/min oljestrøm, 100 PSI
41 126 NOK / enhet