ENERPAC PASG3002SB lufthydraulikkpumpe, feste for enkel DO3-ventil, 180 tommer Cu./min oljestrøm, 100 PSI | AE6TGB 5UXC1

ENERPAC PASG3002SB lufthydraulikkpumpe, feste for enkel DO3-ventil, 180 tommer Cu./min oljestrøm, 100 PSI

På lager
Vare: AE6TGB Modell: PASG3002SBKryssreferanse: 5UXC1

Få tak i det Mai 7, tirsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

18 187 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakhydraulikk~~POS=TRUNC pumpe~~POS=HEADCOMP
luft~~POS=TRUNC12 SCFM
Lufttrykk50 til 125 psi
Hydraulisk til luftforhold45:01:00
Maks. Strømning ved nominelt trykk180 cu. in./min.
Maks. Driftstrykk5000 psi
Utgangsstrømningshastighet @ 0 psi180 cu. in./min.
Utgangsstrømningshastighet ved 0 psi180 cu. in./min.
StrømkildeAir
Reservoarkapasitet0.53 gal.
Brukbar oljekapasitet horisontalt feste122 cu. i.
Brukbar oljekapasitet Horozontal montering122 cu. i.
Brukbar oljekapasitet vertikalt feste70 cu. i.
VentilmodellPumpefeste, Enkel D03-ventil

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 9.0495
Skipets høyde (cm)24.89
Skipets lengde (cm)39.88
Skipets bredde (cm)22.61
HS kode8413500080
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • PASG-serien luftdrevet hydraulisk pumpe egnet for løfting av tungt utstyr og arbeidsstykker i lav- og mellomsyklusapplikasjoner
    • Intern og justerbar utvendig trykkavlastningsventil for overbelastningsbeskyttelse og stopp-restart drift for å opprettholde systemtrykket og gi klemsikkerhet
    • Forsterket og lett kraftig beholder for å tåle tøffe industrielle forhold og fullt brukbar luftmotorsamling for brukervennlighet
    • Driftstrykk på 50 til 125 psi for enkel start ved lavt lufttrykk
    • Oljeplassering @ 0 PSI (180 cu.inch / min)
    • Drift av luft PSI (50 til 125)
    • Tråle (to posisjoner)

Produktvarianter

ProduktModellHydraulisk til luftforholdMaks. Strømning ved nominelt trykkUtgangsstrømningshastighet @ 0 psiPris
ENERPAC PASG30S8S lufthydraulikkpumpe, montering for enkel DO3-ventil, 180 tommer Cu./min oljestrøm, 100 PSI | AE6TGC 5UXC2 PASG30S8S45:01:00180 cu. in./min.180 cu. in./min.23 464 NOK
ENERPAC PASG5002SB lufthydraulikkpumpe, montering for enkel DO3-ventil, 120 tommer Cu./min oljestrøm, 100 PSI | AE6TGD 5UXC3 PASG5002SB45:01:00120 cu. in./min.120 cu. in./min.17 901 NOK
ENERPAC PASG50S8S lufthydraulikkpumpe, feste for enkel DO3-ventil, 120 tommer Cu./min oljestrøm, 100 PSI | AE6TGE 5UXC4 PASG50S8S60:01:00120 cu. in./min.120 cu. in./min.19 076 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ENERPAC PASG3002SB lufthydraulikkpumpe, feste for enkel DO3-ventil, 180 tommer Cu./min oljestrøm, 100 PSI
18 187 NOK / enhet