Luftslanger

filtre

GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS -

Mine slangekoblet montering

StilModellMonteringsstørrelseInne i Dia.Utenfor Dia.Pris (eks. mva)
A4XV551 "(M) PT1"1.406 "7 559NOK
A4XV533/4 "(M) NPT3 / 4 "1.125 "5 584NOK
GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS -

Flerbruksluftslanger

StilModellForsterkningFARGEDekkmaterialeTemp. OmrådeRørmaterialeMonteringsstørrelseInne i Dia.LengdePris (eks. mva)
A3JT76-SvartEPDM-20 til 190 grader F--1 / 2 "500ft.8 242NOK
B3DVF3-Blå---3/8 "(M) NPT-50ft.3 517NOK
C1ZNC5Flettet ståltrådGulVinyl nitril0 til 200 grader FNitril3/4 (M) NPT x 3/4 "(F) NPT3 / 4 "50ft.7 080NOK
D1ZNC6Flettet ståltrådGulVinyl nitril0 til 200 grader FNitril1 (M) NPT x 1 "(F) NPT1"50ft.9 867NOK
C1ZNC7Flettet ståltrådGulVinyl nitril0 til 200 grader FNitril1-1 / 2 (M) NPT x 1-1 / 2 "(F) NPT1.5 "50ft.14 574NOK
C1ZNC8Flettet ståltrådGulVinyl nitril0 til 200 grader FNitril2 (M) NPT x 2 "(F) NPT2"50ft.22 154NOK
E5W035FibergarnGulCarbryn syntetisk gummi, ikke ledende-20 til 190 grader FPatentert oljebestandig Chemigum syntetisk gummi-1 / 4 "100ft.6 288NOK
E5W036FibergarnGulCarbryn syntetisk gummi, ikke ledende-20 til 190 grader FPatentert oljebestandig Chemigum syntetisk gummi-3 / 8 "100ft.7 739NOK
E5W037FibergarnGulCarbryn syntetisk gummi, ikke ledende-20 til 190 grader FPatentert oljebestandig Chemigum syntetisk gummi-1 / 2 "100ft.9 535NOK
E5W038FibergarnGulCarbryn syntetisk gummi, ikke ledende-20 til 190 grader FPatentert oljebestandig Chemigum syntetisk gummi-3 / 4 "100ft.13 707NOK
E1ZLJ9Enkelt tekstilfletteGulSyntetisk gummi-20 til 190 grader FSyntetisk gummi-2"100ft.38 848NOK
F10A242Syntetisk garnBlåTPE-40 til 158 grader FTPE-3 / 4 "450ft.24 632NOK
F10A243Syntetisk garnBlåTPE-40 til 158 grader FTPE-1"400ft.30 387NOK
E1ZLJ8garnGulSyntetisk gummi-20 til 190 grader FSyntetisk gummi-1.5 "100ft.42 707NOK
E1ZLJ6garnGulSyntetisk gummi-20 til 190 grader FSyntetisk gummi-1"100ft.21 942NOK
E1ZLJ7garnGulSyntetisk gummi-20 til 190 grader FSyntetisk gummi-1.25 "100ft.35 013NOK
SPEEDAIRE -

Multipurpose luftslange

Speedaire flerbruksluftslanger har et nitrilrør og deksel for å motstå oljer, løsemidler og aromater. Disse slangene brukes til å transportere trykkluft til pneumatisk verktøy og utstyr i konstruksjons- og lavtrykkssprayapplikasjoner. De kan kuttes til ønsket lengde, og kompatible slangekoblinger kan legges til endene av slangene for å koble dem til verktøy og utstyr. Disse slangene er avviklet og kan oppbevares på en snelle for å holde dem ute av veien når de ikke er i bruk.

StilModellInne i Dia.Utenfor Dia.Pris (eks. mva)
A10A2511 / 2 "0.856 "13 079NOK
A10A2171 / 4 "0.543 "6 991NOK
A10A2213 / 4 "1.189 "20 784NOK
A10A2193 / 8 "0.687 "11 639NOK
DIXON -

Luftslanger

StilModellPris (eks. mva)
A650-4S1 420NOK
RFQ
BPU12151 556NOK
RFQ
A450-4S809NOK
RFQ
A650-6S1 453NOK
RFQ
VULCAN HART -

Slanger

StilModellHøydeLengdeBreddePris (eks. mva)
A00-557478---534NOK
RFQ
B00-557473---280NOK
RFQ
C00-557681---3 994NOK
RFQ
B00-545787---1 452NOK
RFQ
B00-851241---1 406NOK
RFQ
D00-557475---735NOK
RFQ
E00-416174-00002---1 484NOK
RFQ
F00-422281-00007---25 543NOK
RFQ
B00-5574741.95 "3.05 "14.2 "320NOK
RFQ
G00-5576001.95 "11.9 "16.35 "866NOK
RFQ
C00-5576812.95 "9.45 "11.5 "995NOK
RFQ
H00-5574773.55 "13.35 "22.3 "2 033NOK
RFQ
REELCRAFT -

Luftslanger

StilModellPris (eks. mva)
AS600982-101 710NOK
RFQ
BS601024-4735NOK
RFQ
BS601024-6761NOK
RFQ
StilModellSlange inne i Dia.Pris (eks. mva)
A508131 / 2 "198NOK
A404131 / 4 "154NOK
GRAINGER -

Vannkontakter

StilModellSlange inne i Dia.SlangelengdeSlange utenfor Dia.Maks. Arbeidstrykk @ 70 FTemp. OmrådePris (eks. mva)
A483871 / 4 "5 ft.1 / 2 "125 psi15 Deg til 158 Deg F390NOK
B483981 / 8 "15 ft.-200 psi40 til 180 ° F378NOK
C410293 / 4 "4 ft.3 / 4 "125 psi15 Deg til 158 Deg F119NOK
REELCRAFT -

Slangesammenstillinger

StilModellVektSluttmontering 1Sluttmontering 2Slange-IDSlangelengdeSlangematerialeMaks. Temp.TrykkPris (eks. mva)
A601027-30--------1 906NOK
A600326--------2 130NOK
A601012-25--------574NOK
B600670-1--------11 960NOK
A601052-35--------4 104NOK
A600100-50--------2 578NOK
C601036-75--------6 679NOK
D600669-1--------13 582NOK
AS601034-50--------3 116NOK
A601022-35--------1 508NOK
A601017-70--------1 355NOK
RFQ
E601014-406 kg1/4 "NPT (M)1/2 "NPT (M)3 / 8 "40ft.PVC150 ° F300 psi784NOK
FS601021-306.3 lbs.3/8 "NPT (M)1/2 "NPT (M)1 / 2 " 30ft.PVC150 ° F300 psi1 030NOK
GS7-2600447.7 lbs.1/4 "NPT (M)1/4 "NPT (M)1 / 4 "30ft.Gummi210 ° F5800 psi2 888NOK
HS37-2600439 kg1/2 "NPT (M)1/2 "NPT (M)1 / 2 "35ft.Gummi210 ° F3000 psi4 283NOK
IS601026-3012.6 lbs.3/4 "NPT (M)3/4 "NPT (M)3 / 4 "30ft.PVC150 ° F250 PSI1 725NOK
HS26-26004313 lbs.3/4 "NPT (M)3/4 "NPT (M)3 / 4 " 30ft.Gummi210 ° F1525 psi4 438NOK
A601040-7515.5 lbs.9 / 16-18 RH / LH (F)9 / 16-18 RH / LH (F)3 / 8 "75ft.Gummi150 ° F200 psi7 747NOK
IS601026-4016.8 lbs.3/4 "NPT (M)3/4 "NPT (M)3 / 4 " 40ft.PVC150 ° F250 PSI1 899NOK
GUARDAIR -

Flerbruksluftslanger

StilModellDekkmaterialeMonteringsstørrelseInne i Dia.LengdeUtenfor Dia.RørmaterialePris (eks. mva)
A14X25B03nylon1/4 "(M) NPT1 / 4 "25ft.0.313 "nylon323NOK
B38X12B04polyuretan3/8 "(M) NPT3 / 8 "12ft.0.563 "polyuretan808NOK
INGERSOLL-RAND -

Slanger

StilModellPris (eks. mva)
A39907-7804NOK
ALG1-K130554NOK
PARKER -

801 -serien flerbruksslanger, svart

Parker 801-serien flerbruksslanger er ideelle for lavtrykksapplikasjoner for å frakte petroleumsbaserte hydraulikkvæsker og smøreoljer. Disse slangene har Push-Lok Plus-teknologi for å tilby positiv forsegling for holdbar og lekkasjefri drift og raske og enkle monteringer, og sparer dermed tid og kostnader. De er laget av syntetisk gummi, og gir dermed styrke og er forsterket med en enkelt fiberfletting som krever mindre kraft for å bøye seg på grunn av høye trykk eller temperaturer. Velg fra et bredt utvalg av disse flerbruksslangene, tilgjengelig med innvendige slangediametere fra 5/8 til 1/2 tommer.

StilModellSlange inne i Dia.Slange utenfor Dia.Maks. DriftstrykkMin. Bøy RadiusNominell Inside Dia.Pris (eks. mva)
A801-16-GRA-RL1"1.28 "200 psi10 "25 mm22 003NOK
B801-16-BLK-RL1"1.28 "200 psi10 "25 mm22 052NOK
C801-16-BLU-RL1"1.28 "200 psi10 "25 mm22 003NOK
A801-8-GRA-RL1 / 2 "0.78 "300 psi5"12 mm54NOK
RFQ
B801-8-BLK-RL1 / 2 "0.78 "300 psi5"12 mm18 698NOK
C801-8-BLU-RL1 / 2 "0.78 "300 psi5"12 mm18 728NOK
C801-4-BLU-RL1 / 4 "0.5 "350 psi2-1 / 2 "6 mm26 402NOK
A801-4-GRA-RL1 / 4 "0.5 "350 psi2-1 / 2 "6 mm38NOK
RFQ
B801-4-BLK-RL1 / 4 "0.5 "350 psi2-1 / 2 "6 mm26 164NOK
A801-12-GRA-RL3 / 4 "1.03 "300 psi7"19 mm22 042NOK
B801-12-BLK-RL3 / 4 "1.03 "300 psi7"19 mm22 042NOK
C801-12-BLU-RL3 / 4 "1.03 "300 psi7"19 mm22 042NOK
B801-6-BLK-RL3 / 8 "0.63 "350 psi3"10 mm24 723NOK
A801-6-GRA-RL3 / 8 "0.63 "350 psi3"10 mm24 723NOK
C801-6-BLU-RL3 / 8 "0.63 "350 psi3"10 mm24 708NOK
C801-10-BLU-RL5 / 8 "0.91 "300 psi6"16 mm74NOK
RFQ
B801-10-BLK-RL5 / 8 "0.91 "300 psi6"16 mm22 102NOK
A801-10-GRA-RL5 / 8 "0.91 "300 psi6"16 mm22 102NOK
GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS -

3/4 "500 psi koblet flerbruksslange

StilModellLengdePris (eks. mva)
A3JT6125ft.4 819NOK
A3JT6250ft.7 760NOK
SPEAKMAN -

Slanger

StilModellPris (eks. mva)
AG05-0819903NOK
ARPG63-0087314NOK
ARPG63-0084280NOK
ARPG63-0094404NOK
SPEEDAIRE -

3/8 "250 psi bulk universal luftslange

Speedaire bulk flerbruksluftslanger brukes til å frakte trykkluft til pneumatisk verktøy og utstyr. Disse slangene består av et nitrilrør og deksel for å motstå oljer, løsemidler og aromater. De aksepterer beslag, installert via krymper / hylser / klemmer. De brukes med kompatible slangekoblinger som kan legges til endene av slangene for å koble dem til verktøy og utstyr. Disse slangene er avviklet og kan oppbevares på en snelle for å holde dem ute av veien når de ikke er i bruk. De kan kuttes til ønsket lengde for å passe ulike behov.

StilModellDekkmaterialeLengdeUtenfor Dia.Pris (eks. mva)
A10A218Kjemisk500ft.0.653 "9 772NOK
B5W020Nitriloljebestandig250ft.0.687 "4 891NOK
GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS -

1/2 "300 psi bulk universal luftslange

StilModellFARGEDekkmaterialeUtenfor Dia.ForsterkningTemp. OmrådeRørmaterialePris (eks. mva)
A1ABR7BlåPVC0.78 "Polyester garn-10 til 158 grader FPVC10 032NOK
A10A241BlåTPE0.81 "Syntetisk garn-40 til 158 grader FTPE20 341NOK
B1ABT5GulPVC0.78 "Polyester garn-10 til 158 grader FPVC9 928NOK
GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS -

3/8 "300 psi bulk universal luftslange

StilModellFARGEDekkmaterialeLengdeUtenfor Dia.ForsterkningTemp. OmrådeRørmaterialePris (eks. mva)
A1ABR9SvartPVC500ft.0.6 "Polyester garn-10 til 158 grader FPVC6 664NOK
B1ABR6BlåPVC500ft.0.6 "Polyester garn-10 til 158 grader FPVC6 769NOK
B10A240BlåTPE600ft.0.59 "Syntetisk garn-40 til 158 grader FTPE15 413NOK
C1ABT2RødPVC500ft.0.6 "Polyester garn-10 til 158 grader FPVC6 959NOK
D1ABT4GulPVC500ft.0.6 "Polyester garn-10 til 158 grader FPVC6 959NOK
SPEEDAIRE -

1/4 "250 psi bulk universal luftslange

Speedaire flerbruksluftslanger fører trykkluft til pneumatisk verktøy og utstyr. Disse fleksible luftslangene kan kuttes til ønsket lengde og kompatible slangekoblinger kan legges til endene av slangene for å koble dem til verktøy og utstyr. Slangene er opprullet og kan oppbevares på en snelle for å holde dem ute av veien når de ikke er i bruk. De aksepterer beslag som er installert med krymper, hylser eller klemmer.

StilModellDekkmaterialeLengdePris (eks. mva)
A10A216Kjemisk500ft.6 995NOK
B5W019Nitriloljebestandig250ft.3 552NOK
GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS -

1/4 "300 psi koblet flerbruksslange

StilModellFARGELengdePris (eks. mva)
A1ABP4Svart50ft.695NOK
A1ABP3Svart25ft.439NOK
B1ABR1Gul50ft.800NOK
B1ABP9Gul25ft.453NOK
REELCRAFT -

Koblede slangeenheter, 300 PSI, 3/8 tomme indre diameter

Reelcraft lavtrykk luft-/vannslangeenheter brukes til å frakte luft eller vann til pneumatiske verktøy, luftkompressorer og annet utstyr for industri-, konstruksjons- og landbruksapplikasjoner. De har PVC-konstruksjon med nylonfletting for korrosjonsbestandighet, lett vekt og fleksibilitet. Disse slangene kommer med messingkoblinger av 3/8 eller 1/4 tomme MNPT i den ene enden og 1/2 eller 3/8 eller 1/4 tomme MNPT på den andre enden av slangen for tilkobling til verktøy og utstyr. De tåler et maksimalt trykk på 300 psi og en maksimal temperatur på 150 grader F. Velg fra et bredt utvalg av disse rødfargede slangeenhetene, tilgjengelig i slangelengder fra 25 til 100 fot.

StilModellMonteringsstørrelseLengdePris (eks. mva)
A601017-50 11/2 x 1/4 "NPTF (M)50ft.1 008NOK
BS601015-100 11/2 x 3/8 "NPTF (M)100ft.2 480NOK
BS601013-25 11/4 x 1/4 "NPTF (M)25ft.901NOK
BS601013-50 11/4 x 1/4 "NPTF (M)50ft.1 227NOK
CS601013-35 11/4 x 1/4 "NPTF (M)35ft.1 020NOK
BS601012-25 11/4 x 3/8 "NPTF (M)25ft.937NOK
BS601012-35 11/4 x 3/8 "NPTF (M)35ft.1 004NOK
BS601012-50 11/4 x 3/8 "NPTF (M)50ft.1 166NOK
GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS -

3/8 "300 psi koblet flerbruksslange

StilModellFARGEMonteringsstørrelseLengdeUtenfor Dia.Pris (eks. mva)
A1ABP6Svart1/4 "FNPT25ft.0.6 "810NOK
A1ABP7Svart1/4 "MNPT25ft.0.6 "597NOK
A1ABP8Svart1/4 "MNPT50ft.0.6 "996NOK
A1ABP5Svart1/4 "FNPT15ft.0.6 "685NOK
B1ABT8Blå3/8 "MNPT50ft.0.67 "1 018NOK
B1ABT6Blå1/4 "MNPT25ft.0.67 "691NOK
B1ABT7Blå1/4 "MNPT50ft.0.67 "998NOK
C1ABR2Gul1/4 "MNPT25ft.0.6 "609NOK
C1ABR3Gul1/4 "MNPT50ft.0.6 "1 018NOK
C1ABR4Gul3/8 "MNPT50ft.0.6 "1 029NOK
123...11

Luftslanger

Luftslanger er designet for å transportere trykkluft og gasser eller for å inneholde overflødig strøm av store gassformige partikler i HVAC-systemer, hydrauliske systemer og milde kjemiske applikasjoner. Raptor Supplies tilbyr et bredt utvalg av fleksible, forsterkede og flerbruksluftslanger fra merker som Parker, Goodyear Engineered Products, Milton Industries, Reelcraft, Speedaire og Guardair. Parker hydrauliske slangerør er fleksible luftslangeenheter designet for å levere trykklufttilførsel i mat- og drikkevare-, emballasje- og romfartsindustrien. Disse Parker luftslangene er laget av SBR (styren-butadien-gummi) som tåler bøyning, spenninger og skader på grunn av oljer og kjemikalier, samt et maksimalt trykk på 232 PSI. De er utstyrt med forhåndsinstallert trykk for å koble til beslag i begge ender for rask tilkobling til verktøy og lufttilførsel. Goodyear konstruerte produkter luftslanger er tilgjengelig i en enkelt slangetrommel og bulk slangetrommel og blå og gule farger. Goodyears bulk-luftslanger i bulk er laget av TPE eller PVC og er designet for å håndtere trykk opp til 300 PSI.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?