GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS 1ZNC7 Multipurpose Air Hose 1-1 / 2 inch 50 Feet Length | AB4PTZ

GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS 1ZNC7 Flerbruksluftslange 1-1/2 tomme 50 fot lengde

På lager
Vare: AB4PTZ Modell: 1ZNC7

Få tak i det April 5, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

13 308 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMultipurpose luftslange
FARGEGul
KoblingsmaterialeForzinket stål
DekkmaterialeVinyl nitril
Monteringsstørrelse1-1 / 2 (M) NPT x 1-1 / 2 "(F) NPT
Inne i Dia.1.5 "
Lengde50ft.
Maks. Press1000 psi
Utenfor Dia.2"
ForsterkningFlettet ståltråd
Sikkerhetsfaktor4:1
Temp. Område0 til 200 grader F
RørmaterialeNitril

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 26.76
Skipets høyde (cm)93.47
Skipets lengde (cm)91.95
Skipets bredde (cm)13.97
HS kode4009220050
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Koblet montering / bulk (koblet montering)

Produktvarianter

ProduktModellForsterkningFARGEDekkmaterialeTemp. OmrådeRørmaterialeMonteringsstørrelseInne i Dia.LengdePris
GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS 10A242 Flerbruksluftslange Bulk 3/4 tommer | AA2AJG 10A242Syntetisk garnBlåTPE-40 til 158 grader FTPE-3 / 4 "450ft.22 493 NOK
GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS 10A243 Flerbruksluftslange Bulk 1 tomme | AA2AJH 10A243Syntetisk garnBlåTPE-40 til 158 grader FTPE-1"400ft.27 748 NOK
GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS 1ZLJ6 Flerbruksluftslange Bulk 1 tomme | AB4PMN 1ZLJ6garnGulSyntetisk gummi-20 til 190 grader FSyntetisk gummi-1"100ft.18 678 NOK
GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS 1ZLJ7 Flerbruksluftslange Bulk 1-1/4 tommer | AB4PMP 1ZLJ7garnGulSyntetisk gummi-20 til 190 grader FSyntetisk gummi-1.25 "100ft.29 804 NOK
GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS 1ZLJ8 Flerbruksluftslange Bulk 1-1/2 tomme | AB4PMQ 1ZLJ8garnGulSyntetisk gummi-20 til 190 grader FSyntetisk gummi-1.5 "100ft.36 804 NOK
GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS 1ZLJ9 Flerbruksluftslange Bulk 2 Tommer | AB4PMR 1ZLJ9Enkelt tekstilfletteGulSyntetisk gummi-20 til 190 grader FSyntetisk gummi-2"100ft.35 475 NOK
GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS 1ZNC5 Flerbruksluftslange 3/4 tomme 50 fot lengde | AB4PTX 1ZNC5Flettet ståltrådGulVinyl nitril0 til 200 grader FNitril3/4 (M) NPT x 3/4 "(F) NPT3 / 4 "50ft.6 465 NOK

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS 1ZNC7 Flerbruksluftslange 1-1/2 tomme 50 fot lengde
13 308 NOK / enhet