Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GUARDAIR 14X25B03 luftslange, 1/4 tomme indre diameter, 25 fot lengde, nylon | AC9VYK 3KVH5

GUARDAIR 14X25B03 luftslange, 1/4 tomme indre diameter, 25 fot lengde, nylon

På lager
Vare: AC9VYK Modell: 14X25B03Kryssreferanse: 3KVH5
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
323NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMultipurpose luftslange
FARGEBlå
KoblingsmaterialeMessing
Dekkmaterialenylon
Monteringsstørrelse1/4 "(M) NPT
Inne i Dia.1 / 4 "
Lengde25ft.
Utenfor Dia.0.313 "
Rørmaterialenylon

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.31
Skipets høyde (cm)9.53
Skipets lengde (cm)27.94
Skipets bredde (cm)9.53
HS kode3917310000
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Koblet montering / bulk (koblet montering)

Produktvarianter

ProduktModellDekkmaterialeMonteringsstørrelseInne i Dia.LengdeUtenfor Dia.RørmaterialePris
GUARDAIR 38X12B04 luftslange, 3/8 tommer, 12 fot lengde, polyuretan | AC9VYM 3KVK2 38X12B04polyuretan3/8 "(M) NPT3 / 8 "12ft.0.563 "polyuretan808NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GUARDAIR 14X25B03 luftslange, 1/4 tomme indre diameter, 25 fot lengde, nylon
323NOK / enhet