Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GUARDAIR 38X12B04 luftslange, 3/8 tommer, 12 fot lengde, polyuretan | AC9VYM 3KVK2

GUARDAIR 38X12B04 luftslange, 3/8 tommer, 12 fot lengde, polyuretan

På lager
Vare: AC9VYM Modell: 38X12B04Kryssreferanse: 3KVK2
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
808NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMultipurpose luftslange
FARGEBlå
KoblingsmaterialeMessing
Dekkmaterialepolyuretan
Monteringsstørrelse3/8 "(M) NPT
Inne i Dia.3 / 8 "
Lengde12ft.
Utenfor Dia.0.563 "
Rørmaterialepolyuretan

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.45
Skipets høyde (cm)10.16
Skipets lengde (cm)45.72
Skipets bredde (cm)10.16
HS kode3917310000
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Koblet montering / bulk (koblet montering)

Produktvarianter

ProduktModellDekkmaterialeMonteringsstørrelseInne i Dia.LengdeUtenfor Dia.RørmaterialePris
GUARDAIR 14X25B03 luftslange, 1/4 tomme indre diameter, 25 fot lengde, nylon | AC9VYK 3KVH5 14X25B03nylon1/4 "(M) NPT1 / 4 "25ft.0.313 "nylon323NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GUARDAIR 38X12B04 luftslange, 3/8 tommer, 12 fot lengde, polyuretan
808NOK / enhet