ANVIL 90 grader. Reduserende albuer, svart


filtre
Body Material: Formbart jern , Klasse: 150 , Tilkoblingstype: FNPT , Maks. Press: 300 psi @ 150 grader F , Mettet damptrykk: 150 psi , Temp. Område: -20 grader til 150 grader F
StilModellRørstørrelsePris (eks. mva)
A
0310008602
1 "x 1/2"128NOK
A
0310008404
1 "x 3/4"107NOK
A
0310008800
1 "x 3/8"239NOK
A
0310009808
1-1 / 2 "x 1"229NOK
A
0310009600
1-1/2" x 1-1/4"237NOK
A
0310010004
1-1/2" x 3/4"302NOK
A
0310009006
1-1 / 4 "x 1"185NOK
A
0310009402
1-1/4" x 1/2"242NOK
A
0310009204
1-1/4" x 3/4"207NOK
A
0310007604
1 / 2 "x 1 / 4"86NOK
A
0310007406
1 / 2 "x 3 / 8"82NOK
A
0310006804
1 / 4 "x 1 / 8"127NOK
A
0310010608
2 "x 1"414NOK
A
0310010202
2 "x 1-1 / 2"363NOK
A
0310010400
2 "x 1-1 / 4"433NOK
A
0310010806
2 "x 3/4"454NOK
A
0310011200
2-1/2" x 1-1/2"1 153 NOK
A
0310011002
2-1 / 2 "x 2"1 168 NOK
A
0310011606
3 "x 2"1 671 NOK
A
0310011408
3 "x 2-1 / 2"2 004 NOK
A
0310007802
3 / 4 "x 1 / 2"83NOK
A
0310008206
3 / 4 "x 1 / 4"141NOK
A
0310008008
3 / 4 "x 3 / 8"120NOK
A
0310007000
3 / 8 "x 1 / 4"89NOK
A
0310007208
3 / 8 "x 1 / 8"185NOK
A
0310012000
4 "x 3"3 414 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?