Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ANVIL 0310009402 90 Deg. Reduserende albue, svart, 1-1/4 X 1/2 tomme størrelse | AE2BTQ 4WGT5

ANVIL 0310009402 90 Deg. Reduserende albue, svart, 1-1/4 X 1/2 tommers størrelse

På lager
Vare: AE2BTQ Modell: 0310009402Kryssreferanse: 4WGT5
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
242NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakReduserende albue, 90 grader
Body MaterialFormbart jern
Klasse150
TilkoblingstypeFNPT
Maks. Press300 psi @ 150 grader F
Rørstørrelse1-1/4" x 1/2"
Mettet damptrykk150 psi
Temp. Område-20 grader til 150 grader F

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2925
Skipets høyde (cm)5.59
Skipets lengde (cm)6.6
Skipets bredde (cm)5.08
HS kode7307199080
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellRørstørrelsePris
ANVIL 0310006804 90 Deg. Reduserende albue, svart, 1/4 X 1/8 tomme Størrelse | AE2BTB 4WGR1 03100068041 / 4 "x 1 / 8"127NOK
ANVIL 0310007000 90 Deg. Reduserende albue, svart, 3/8 X 1/4 tomme Størrelse | AE2BTC 4WGR2 03100070003 / 8 "x 1 / 4"89NOK
ANVIL 0310007208 90 Deg. Reduserende albue, svart, 3/8 X 1/8 tomme Størrelse | AE2BTD 4WGR3 03100072083 / 8 "x 1 / 8"185NOK
ANVIL 0310007406 90 Deg. Reduserende albue, svart, 1/2 X 3/8 tomme Størrelse | AE2BTE 4WGR4 03100074061 / 2 "x 3 / 8"82NOK
ANVIL 0310007604 90 Deg. Reduserende albue, svart, 1/2 X 1/4 tomme Størrelse | AE2BTF 4WGR5 03100076041 / 2 "x 1 / 4"86NOK
ANVIL 0310007802 90 Deg. Reduserende albue, svart, 3/4 X 1/2 tomme Størrelse | AE2BTG 4WGR6 03100078023 / 4 "x 1 / 2"83NOK
ANVIL 0310008008 90 Deg. Reduserende albue, svart, 3/4 X 3/8 tommer Størrelse | AE2BTH 4WGR7 03100080083 / 4 "x 3 / 8"120NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ANVIL 0310009402 90 Deg. Reduserende albue, svart, 1-1/4 X 1/2 tommers størrelse
242NOK / enhet