REELCRAFT S601015-100 1 flerbruksluftslange 3/8 tomme 100 fot lengde | AC2ZWB 2PLC5

REELCRAFT S601015-100 1 flerbruksluftslange 3/8 tommer 100 fot lengde

På lager
Vare: AC2ZWB Modell: S601015-100 1Kryssreferanse: 2PLC5

Få tak i det Mai 2, Torsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

2 258 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMultipurpose luftslange
FARGERød
KoblingsmaterialeMessing
DekkmaterialePVC
Monteringsstørrelse1/2 x 3/8 "NPTF (M)
Inne i Dia.3 / 8 "
Lengde100ft.
Maks. Press300 psi
Utenfor Dia.0.64 "
ForsterkningNylon flette
Sikkerhetsfaktor4:1
Temp. Område0 til 150 grader F
RørmaterialePVC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 5.56
Skipets høyde (cm)39.37
Skipets lengde (cm)34.54
Skipets bredde (cm)15.49
HS kode4009320050
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Koblet montering / bulk (koblet montering)

Produktvarianter

ProduktModellMonteringsstørrelseLengdePris
REELCRAFT S601013-35 1 slangeenhet 3/8 tommer 35 fot lengde | AA9WPX 1GYJ4 S601013-35 11/4 x 1/4 "NPTF (M)35ft.869NOK
REELCRAFT 601017-50 1 slangeenhet 3/8 tomme 50 fot lengde | AA9WPY 1GYJ5 601017-50 11/2 x 1/4 "NPTF (M)50ft.1 008 NOK
REELCRAFT S601013-25 1 flerbruksluftslange 3/8 tommer 25 fot lengde | AC2ZVW 2PLA9 S601013-25 11/4 x 1/4 "NPTF (M)25ft.767NOK
REELCRAFT S601012-25 1 flerbruksluftslange 3/8 tommer 25 fot lengde | AC2ZVX 2PLC1 S601012-25 11/4 x 3/8 "NPTF (M)25ft.772NOK
REELCRAFT S601012-35 1 flerbruksluftslange 3/8 tommer 35 fot lengde | AC2ZVY 2PLC2 S601012-35 11/4 x 3/8 "NPTF (M)35ft.828NOK
REELCRAFT S601013-50 1 flerbruksluftslange 3/8 tommer 50 fot lengde | AC2ZVZ 2PLC3 S601013-50 11/4 x 1/4 "NPTF (M)50ft.1 045 NOK
REELCRAFT S601012-50 1 flerbruksluftslange 3/8 tommer 50 fot lengde | AC2ZWA 2PLC4 S601012-50 11/4 x 3/8 "NPTF (M)50ft.992NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

REELCRAFT S601015-100 1 flerbruksluftslange 3/8 tommer 100 fot lengde
2 258 NOK / enhet