Krympeslange

filtre

BATTERY DOCTOR -

Krympeslanger

StilModellStørrelsePris (eks. mva)
A807141"544NOK
RFQ
A807101 / 2 "296NOK
RFQ
A807061 / 4 "246NOK
RFQ
A807021 / 8 "206NOK
RFQ
A807001 / 16 "161NOK
RFQ
A807123 / 4 "380NOK
RFQ
A807083 / 8 "267NOK
RFQ
A807043 / 16 "210NOK
RFQ
QUICK CABLE -

Krympeslange med kraftig vegg

StilModellKabelrekkeviddeFARGEID etter krympingID før krympingWire RangePris (eks. mva)
A5616-360-010R1/0 til 6/0 (250mcm)Rød0.375 "1.125 "1.125116NOK
A5615-360-010B1/0 til 6/0 (250mcm)Svart0.375 "1.125 "1.125117NOK
A5614-360-010R4 til 2 / 0Rød0.25 "0.75 "3/4102NOK
B5613-360-010B4 til 2 / 0Svart0.25 "0.75 "3/4103NOK
A5651-360-010B6 til 2Svart0.188 "0.5 "1/293NOK
A5651-360-010R6 til 2Rød0.188 "0.5 "1/294NOK
PANDUIT -

Krympeslangesett

StilModellFARGEID før krympingAntall stykkerWire RangePris (eks. mva)
AHSTT-YK2Svart1/4", 1/2", 3/8", 1"80.25 "til 1.00"230NOK
BKP-HSTT2Rød, gul, grønn, blå, hvit, klar, svart3/32", 1/8", 3/16", 1/4", 3/8", 1/2"1260.09 "til 0.50"1 407NOK
IDEAL -

Krympeslange med tynn vegg

StilModellWire RangeID etter krympingID før krympingLengdeMaks. SpenningTemp. OmrådeVeggtykkelse etter krympingBreddePris (eks. mva)pk. Antall.
A46-3272 - 250 MCM0.374 "0.807 "200ft.600-67 til 257 F0.027 "3 / 4 "9 752NOK 1
B46-6092 til 250 kcmil0.374 "0.807 "4ft.600V-55 grader til 125 grader F0.027 "-2 439NOK 5
C46-3252 til 250 kcmil0.374 "0.807 "6"600V-55 grader til 125 grader F0.027 "-226NOK 5
D46-3302/0 - 500 MCM0.5 "1.043 "100ft.600-67 til 257 F0.031 "1"6 589NOK 1
E46-3282/0 til 500 kcmil0.5 "1.043 "6"600V-55 grader til 125 grader F0.031 "-247NOK 5
F46-6102/0 til 500 kcmil0.5 "1.043 "4ft.600V-55 grader til 125 grader F0.031 "-3 180NOK 5
G46-3224 til 1 AWG0.252 "0.539 "6"600V-55 grader til 125 grader F0.026 "-159NOK 5
H46-6084 til 1 AWG0.252 "0.539 "4ft.600V-55 grader til 125 grader F0.026 "-1 919NOK 5
I46-6078 til 4 AWG0.185 "0.421 "4ft.600V-55 grader til 125 grader F0.022 "-1 921NOK 5
J46-3198 til 4 AWG0.185 "0.421 "6"600V-55 grader til 125 grader F0.022 "-252NOK 10
K46-60610 til 6 AWG0.157 "0.346 "4ft.600V-55 grader til 125 grader F0.022 "-1 681NOK 5
L46-60514 til 8 AWG0.126 "0.268 "4ft.600V-55 grader til 125 grader F0.022 "-1 785NOK 5
M46-31614 til 8 AWG0.126 "0.268 "6"600V-55 grader til 125 grader F0.022 "-245NOK 10
N46-60214 til 12 AWG0.047 "0.122 "4ft.600V-55 grader til 125 grader F0.017 "-1 642NOK 5
O46-60116AWG0.031 "0.079 "4ft.600V-55 grader til 125 grader F0.014 "-1 494NOK 5
P46-60420 til 14 AWG0.094 "0.205 "4ft.600V-55 grader til 125 grader F0.02 "-1 558NOK 5
Q46-31320 til 14 AWG0.094 "0.205 "6"600V-55 grader til 125 grader F0.02 "-227NOK 10
R46-60324 til 20 AWG0.063 "0.146 "6"600V-55 grader til 125 grader F0.017 "-1 673NOK 5
S46-31024 til 20 AWG0.063 "0.146 "4ft.600V-55 grader til 125 grader F0.017 "-356NOK 20
INSULTAB -

Krympeslangesett

StilModellLengdeAntall stykkerBreddeWire RangePris (eks. mva)
A30-PVC-175BK6"175(35) Hver av 3/32, 1/8, 3/16, 1/4 og 3/8 "0.09 "til 0.37"555NOK
B30-PP-105100, 25, 25, 25, 25 '5Henholdsvis 1/16, 1/8, 3/16, 1/4, 3/80.06 "til 0.37"2 137NOK
MASTER APPLIANCE -

Krympeslange

StilModellAntall stykkerDrifts Temp.KrympeforholdPris (eks. mva)
A1006324-55 til 110 grader C3 til 1485NOK
RFQ
B1006139-55 til 135 grader C2 til 1414NOK
RFQ
C1006448-55 til 110 grader C3 til 1816NOK
RFQ
D1006566-55 til 110 grader C3 til 1923NOK
RFQ
E10062103-55 til 135 grader C2 til 1793NOK
RFQ
VINYLGUARD -

Krympeslange med tynn vegg

StilModellFARGEID etter krympingID før krympingLengdeVeggtykkelse etter krympingWire RangePris (eks. mva)
A30-VG-3000B-G3Svart1.5 "3"50ft.0.068 "IKKE RELEVANT2 587NOK
A30-VG-2000B-G3Svart1"2"100ft.0.048 "IKKE RELEVANT2 996NOK
A30-VG-3000B-G2Svart1.5 "3"5ft.0.068 "IKKE RELEVANT605NOK
A30-VG-2000B-G2Svart1"2"25ft.0.048 "IKKE RELEVANT1 354NOK
A30-VG-1500B-G3Svart0.75 "1.5 "100ft.0.043 "IKKE RELEVANT2 330NOK
A30-VG-0625B-G3Svart0.313 "0.625 "100ft.0.033 "4 til 3/0 AWG894NOK
A30-VG-0750B-G3Svart0.375 "0.75 "100ft.0.033 "4 til 3/0 AWG1 003NOK
A30-VG-0750B-G2Svart0.375 "0.75 "25ft.0.033 "4 til 3/0 AWG532NOK
A30-VG-0625B-G2Svart0.313 "0.625 "25ft.0.033 "4 til 3/0 AWG412NOK
A30-VG-4000B-G3Svart2"4"50ft.0.073 "IKKE RELEVANT4 733NOK
A30-VG-1000B-G3Svart0.5 "1"100ft.0.038 "IKKE RELEVANT1 359NOK
A30-VG-1000B-G2Svart0.5 "1"25ft.0.038 "IKKE RELEVANT861NOK
A30-VG-4000B-G2Svart2"4"5ft.0.073 "IKKE RELEVANT958NOK
A30-VG-1500B-G2Svart0.75 "1.5 "25ft.0.043 "IKKE RELEVANT1 056NOK
B30-VG-2000C-G3Fjern1"2"100ft.0.048 "IKKE RELEVANT3 001NOK
B30-VG-1000C-G3Fjern0.5 "1"100ft.0.038 "IKKE RELEVANT1 314NOK
B30-VG-0750C-G2Fjern0.375 "0.75 "25ft.0.033 "4 til 3/0 AWG532NOK
B30-VG-2000C-G2Fjern1"2"25ft.0.048 "IKKE RELEVANT1 321NOK
B30-VG-0750C-G3Fjern0.375 "0.75 "100ft.0.033 "4 til 3/0 AWG1 043NOK
C30-VG-0625C-G2Fjern0.313 "0.625 "25ft.0.033 "4 til 3/0 AWG412NOK
B30-VG-3000C-G3Fjern1.5 "3"50ft.0.068 "IKKE RELEVANT2 253NOK
B30-VG-4000C-G3Fjern2"4"50ft.0.073 "IKKE RELEVANT4 759NOK
B30-VG-1000C-G2Fjern0.5 "1"25ft.0.038 "IKKE RELEVANT861NOK
B30-VG-4000C-G2Fjern2"4"5ft.0.073 "IKKE RELEVANT958NOK
B30-VG-1500C-G3Fjern0.75 "1.5 "100ft.0.043 "IKKE RELEVANT2 336NOK
StilModellID etter krympingID før krympingVeggtykkelse etter krympingBreddePris (eks. mva)
AMFP-3/64 "-Klar PK1000.023 "0.046 "0.01 "0.046 "1 712NOK
AMFP-1/8 "-Klar PK1000.062 "0.125 "0.01 "0.12 "2 139NOK
AMFP-3/16 "-Klar PK1000.093 "0.187 "0.01 "0.19 "303NOK
AMFP-1/2 "-Klar PK1000.25 "0.5 "0.012 "0.5 "5 995NOK
AMFP-1/4 "-Klar PK1000.125 "0.25 "0.012 "0.25 "3 619NOK
AMFP-3/8 "-Klar PK1000.187 "0.375 "0.012 "0.375 "3 987NOK
AMFP-3/4 "-Klar PK1000.375 "0.75 "0.017 "0.75 "11 346NOK
StilModellKabelrekkeviddeID etter krympingID før krympingLengdeVeggtykkelse etter krympingWire RangePris (eks. mva)
AQI-10 / 37-2702 AWG til 500 kcmil aluminium, 2 AWG til 750 kcmil kobber0.4 "1.45 "4.5 "Kabel "tetting OD-område 0.40-1.45" -Max-kontakt OD 1.45 "2AWG-500kcmil aluminium, 2AWG-750kcmil kobber840NOK
AQI-5 / 16-2208 til 1/0 AWG aluminium, 8 til 2/0 AWG kobber0.2 "0.65 "2.75 "Kabel "tetting OD-område 0.20-0.65" -Max-kontakt OD 0.65 "8-1 / 0 AWG aluminium, 8-2 / 0 AWG kobber503NOK
AQI-18 / 57-325250-1250 kcmil Aluminium, 250-1250 kcmil Kobber0.71 "2.25 "6"Kabel "tetting OD-område 0.71-2.25" -Max-kontakt OD 2.25 "250-1250kcmil aluminium, 250-1250kcmil kobber1 182NOK
3M -

Krympeslangesett

StilModellKabelrekkeviddeFARGEMaterialeAntall stykkerKrympeforholdTemp. OmrådeWire RangePris (eks. mva)
AEPS-300-SETT6 til 500 kcmilRød svartFleksibel polyolefin, termoplastisk limfôr423:1-67 til 230 F6 til 500 kcmil3 705NOK
BFP-301 SVART20 til 500 kcmilSvartFleksibel polyolefin1022:1-67 til 275 F20 til 500 kcmil2 171NOK
StilModellKabelrekkeviddeID etter krympingID før krympingLengdeVeggtykkelse etter krympingWire RangePris (eks. mva)
AHS-614 1/2 Blk 486 til 1 AWG0.25 "0.5 "4ft.0.025 "6 til 1 AWG678NOK
AHS-614 1/2 Blk 1006 til 1 AWG0.25 "0.5 "100ft.0.025 "6 til 1 AWG3 080NOK
AHS-614 1/2 Blk 66 til 1 AWG0.25 "0.5 "6"0.025 "6 til 1 AWG103NOK
AHS-614 3/8 Blk 4812 til 8 AWG0.187 "0.375 "4ft.0.025 "12 til 8 AWG578NOK
AHS-614 3/8 Blk 10012 til 8 AWG0.187 "0.375 "100ft.0.025 "12 til 8 AWG2 587NOK
AHS-614 3/8 Blk 612 til 8 AWG0.187 "0.375 "6"0.025 "12 til 8 AWG96NOK
AHS-614 1/4 Blk 10016 til 12 AWG0.125 "0.25 "100ft.0.025 "16 til 12 AWG1 517NOK
AHS-614 1/4 Blk 4816 til 12 AWG0.125 "0.25 "4ft.0.025 "16 til 12 AWG344NOK
AHS-614 1/4 Blk 616 til 12 AWG0.125 "0.25 "6"0.025 "16 til 12 AWG91NOK
AHS-614 3/16 Blk 4820 til 18 AWG0.093 "0.187 "4ft.0.02 "20 til 18 AWG291NOK
AHS-614 3/16 Blk 620 til 18 AWG0.093 "0.187 "6"0.02 "20 til 18 AWG81NOK
AHS-614 3/16 Blk 10020 til 18 AWG0.093 "0.187 "100ft.0.02 "20 til 18 AWG1 323NOK
AHS-614 1/8 Blk 624 til 22 AWG0.063 "0.125 "6"0.02 "24 til 22 AWG81NOK
AHS-614 1/8 Blk 10024 til 22 AWG0.063 "0.125 "100ft.0.02 "24 til 22 AWG892NOK
AHS-614 3/32 Blk 4828 til 26 AWG0.046 "0.093 "4ft.0.02 "28 til 26 AWG178NOK
AHS-614 3/32 Blk 628 til 26 AWG0.046 "0.093 "6"0.02 "28 til 26 AWG77NOK
AHS-614 3/32 Blk 10028 til 26 AWG0.046 "0.093 "100ft.0.02 "28 til 26 AWG798NOK
StilModellKabelrekkeviddeID etter krympingID før krympingLengdeVeggtykkelse etter krympingWire RangePris (eks. mva)
AHS-714 1/2 Blk 1006 til 1 AWG0.25 "0.5 "100ft.0.025 "6 til 1 AWG3 364NOK
AHS-714 1/2 Blk 66 til 1 AWG0.25 "0.5 "6"0.025 "6 til 1 AWG131NOK
AHS-714 3/8 Blk 4812 til 8 AWG0.187 "0.375 "4ft.0.025 "12 til 8 AWG705NOK
AHS-714 3/8 Blk 612 til 8 AWG0.187 "0.375 "6"0.025 "12 til 8 AWG121NOK
AHS-714 3/8 Blk 10012 til 8 AWG0.187 "0.375 "100ft.0.025 "12 til 8 AWG3 240NOK
AHS-714 1/4 Blk 616 til 12 AWG0.125 "0.25 "6"0.025 "16 til 12 AWG113NOK
AHS-714 1/4 Blk 4816 til 12 AWG0.125 "0.25 "4ft.0.025 "16 til 12 AWG427NOK
AHS-714 1/4 Blk 10016 til 12 AWG0.125 "0.25 "100ft.0.025 "16 til 12 AWG1 943NOK
AHS-714 3/16 Blk 4820 til 18 AWG0.093 "0.187 "4ft.0.02 "20 til 18 AWG365NOK
AHS-714 3/16 Blk 620 til 18 AWG0.093 "0.187 "6"0.02 "20 til 18 AWG103NOK
AHS-714 3/16 Blk 10020 til 18 AWG0.093 "0.187 "100ft.0.02 "20 til 18 AWG1 633NOK
AHS-714 1/8 Blk 624 til 22 AWG0.063 "0.125 "6"0.02 "24 til 22 AWG101NOK
AHS-714 1/8 Blk 4824 til 22 AWG0.063 "0.125 "4ft.0.02 "24 til 22 AWG245NOK
AHS-714 1/8 Blk 10024 til 22 AWG0.063 "0.125 "100ft.0.02 "24 til 22 AWG1 108NOK
AHS-714 3/32 Blk 4828 til 26 AWG0.046 "0.093 "4ft.0.02 "28 til 26 AWG228NOK
AHS-714 3/32 Blk 628 til 26 AWG0.046 "0.093 "6"0.02 "28 til 26 AWG93NOK
AHS-714 3/32 Blk 10028 til 26 AWG0.046 "0.093 "100ft.0.02 "28 til 26 AWG1 040NOK
POWER FIRST -

Krympeslange med middels vegg

StilModellLengdePris (eks. mva)pk. Antall.
A4RCX74ft.1 123NOK 5
B4RCX66"769NOK 25
3M -

Heavy Wall Heat Shrink Tubing, 9 tommer

StilModellFARGEPris (eks. mva)
AITCSN-1100-9 "-SORT-12-3 PC PKSSvart534NOK
BITCSN-1100-9 "-RØD-12-3 PC PKSRød549NOK
StilModellPris (eks. mva)
AGUAM24-TB1 109NOK
RFQ
AGUAM26-TB1 316NOK
RFQ
3M -

Heavy Wall Heat Shrink Tubing, 6 tommer

StilModellFARGEID etter krympingPris (eks. mva)
AITCSN-0400-6 "-SORT-12-3 PC PKSSvart0.15 "295NOK
BITCSN-0800-6 "-SORT-12-3 PC PKSSvart0.2 "314NOK
CITCSN-0800-6 "-RØD-12-3 PC PKSRød0.2 "323NOK
DITCSN-0400-6 "-RØD-12-3 PC PKSRød0.15 "284NOK
BURNDY -

HSIC-FR-serie varmekrympende endehette

StilModellLederrekkevidde
AHSIC10500FR-
RFQ
BHSIC440FR3/8 ""
RFQ
BHSIC81FR3/8 ""
RFQ
CHSIC440FREA3/8 ""
RFQ
AHSIC301000FR13 / 16 "
RFQ
THOMAS & BETTS -

HS16-serien krympeslanger

StilModellPris (eks. mva)
ACI17069NOK
RFQ
ACI1732-AL582NOK
RFQ
BL050-TB50NOK
RFQ
THOMAS & BETTS -

THS10-serien krympeslanger

StilModellPris (eks. mva)
AT10-14R-XV4NOK
RFQ
AT10-8R-XV4NOK
RFQ
AT10-10R-XV4NOK
RFQ
AT10-6R-L4NOK
RFQ
AT10-8R-L4NOK
RFQ
BT14-10LF-L3NOK
RFQ
THOMAS & BETTS -

THS8-serien krympeslanger

StilModellPris (eks. mva)
AT14-10R-XV3NOK
RFQ
AT14-6R-L3NOK
RFQ
AT14-10R-L3NOK
RFQ
AT14-8R-L3NOK
RFQ
AT14-8R-XV3NOK
RFQ
BURNDY -

Krympeslange i HSB-H-PF-serien

StilModellLederrekkevidde
AHSB200H48PF21/4 ""
RFQ
BHSB34H48PF55/16 ""
RFQ
AHSB110H9PF58.09 "
RFQ
BHSB110H48PF58.09 "
RFQ
AHSB35H6PF258.73 "
RFQ
AHSB150H48PF511 / 16 "
RFQ

Krympeslange

Krympeslange brukes til å isolere og beskytte ledningsforbindelser, skjøter, skjøter og terminaler mot skade og brann og gir slitestyrke. Raptor Supplies tilbyr et bredt utvalg av krympeslange fra merker som 3M, Ideal, Insultab, Power First, Raychem, Vinylguard og Quick Cable. 3M Varmekrympeslange i EPS-400-serien er CSA-sertifisert og UL-anerkjent for å beskytte elektroniske komponenter, ledningsskjøter, ledningsbunter og seleavbrudd fra tøffe omgivelser. Denne slangen krymper raskt til en hudtett passform når den varmes opp over 121 grader Celsius (250 grader F), for å danne en permanent, ikke-tørkende, fleksibel og vannavstøtende barriere. Den er tilgjengelig for kabelstørrelser fra 1 til 14 AWG. Fornærmelse tilbyr varmekrympeslange og sett som oppfyller alle relevante UL-, CSA- og militærspesifikasjoner og er RoHS-kompatible. Disse slangesettene er ideelle for bruk i vedlikehold og reparasjoner, elektroteknikk og kretsdesignapplikasjoner. Vi tilbyr også varmekrympbare endestykker fra Raychem som fullstendig kan innkapsle eller forsegle avslutninger for å gi beskyttelse mot støv, smuss og fuktighet. Disse endestykkene har en innkapslende eller selvklebende foring som smelter og flyter for å fylle overflateujevnheter. De kan motstå slitasje, vibrasjoner og bøying.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?