Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

3M EPS-300-KIT Krympeslangesett Rød / svart Lengde 6in | AD8JRX 4KNE8

3M EPS-300-KIT Krympeslangesett Rød/svart Lengde 6 tommer

På lager
Vare: AD8JRX Modell: EPS-300-KITKryssreferanse: 4KNE8
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
3 705 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKrympeslangesett
Kabelrekkevidde6 til 500 kcmil
FARGERød svart
ID etter krympingAssortert
ID før krympingAssortert
Lengde6"
MaterialeFleksibel polyolefin, termoplastisk limfôr
Maks. Spenning600
Antall stykker42
Krympeforhold3:1
Temp. Område-67 til 230 F
VeggtypeTynn vegg
Wire Range6 til 500 kcmil

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.66
Skipets høyde (cm)6.6
Skipets lengde (cm)27.94
Skipets bredde (cm)17.78
HS kode3926909980
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellKabelrekkeviddeFARGEMaterialeAntall stykkerKrympeforholdTemp. OmrådeWire RangePris
3M FP-301 SVART krympesett for slanger | AD8ZPZ 4NU24 FP-301 SVART20 til 500 kcmilSvartFleksibel polyolefin1022:1-67 til 275 F20 til 500 kcmil2 171 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

3M EPS-300-KIT Krympeslangesett Rød/svart Lengde 6 tommer
3 705 NOK / enhet