Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

3M FP-301 SVART krympesett for slanger | AD8ZPZ 4NU24

3M FP-301 SVART slangekrympesett

På lager
Vare: AD8ZPZ Modell: FP-301 SVARTKryssref.: 4NU24
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
2 171 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKrympeslangesett
Kabelrekkevidde20 til 500 kcmil
FARGESvart
ID etter krympingAssortert
ID før krympingAssortert
Lengde6"
MaterialeFleksibel polyolefin
Maks. Spenning600
Antall stykker102
Krympeforhold2:1
Temp. Område-67 til 275 F
VeggtypeTynn vegg
Wire Range20 til 500 kcmil

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.5443
Skipets høyde (cm)6.35
Skipets lengde (cm)27.94
Skipets bredde (cm)17.15
HS kode3926909980
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellKabelrekkeviddeFARGEMaterialeAntall stykkerKrympeforholdTemp. OmrådeWire RangePris
3M EPS-300-KIT Krympeslangesett Rød / svart Lengde 6in | AD8JRX 4KNE8 EPS-300-SETT6 til 500 kcmilRød svartFleksibel polyolefin, termoplastisk limfôr423:1-67 til 230 F6 til 500 kcmil3 705 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

3M FP-301 SVART slangekrympesett
2 171 NOK / enhet