Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MASON 5C131 Isolatorvibrasjon | AE3BVD

MASON 5C131 Isolatorvibrasjon

På lager
Vare: AE3BVD Modell: 5C131
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
1 124 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGulvmontert vibrasjonsisolator
Boltstørrelse3/8 x 4 "
Kapasitetsområde380 til 510 lb.
Deflection0.75 til 1.00 "
Dimensjon A4"
Dimensjon H4.5 "
Høyde4.5 "
Isolator typevår
VårfargeRød
Bredde2.12 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.188
Skipets høyde (cm)13.21
Skipets lengde (cm)19.05
Skipets bredde (cm)7.62
HS kode8487900080
OpprinnelseslandTH

Produktvarianter

ProduktModellBreddeBoltstørrelseDimensjon ADimensjon GDimensjon HDimensjon JHøydeSakPris
MASON 4C875 Isolator Vibrasjon | AD6WKH 4C8751.62 "-----1.5 "Gulvmontert vibrasjonsisolator228NOK
MASON 4C876 Isolatorvibrasjon | AD6WKJ 4C8761.62 "-15.875 "15.75 "16.25 "28.375 "1.5 "Gulvmontert vibrasjonsisolator248NOK
MASON 4C877 Isolator Vibrasjon | AD6WKK 4C8772 5 / 16 "-----1.875 "Gulvmontert vibrasjonsisolator322NOK
MASON 4C955 Vibrasjon av isolator | AD6WMA 4C9551.62 "-----1.5 "Gulvmontert vibrasjonsisolator240NOK
MASON 4C961 Vibrasjon av isolator | AD6WMB 4C9612 5 / 16 "5 / 16 "----1.875 "Gulvmontert vibrasjonsisolator332NOK
MASON 4C988 Isolatorvibrasjon | AD6WMM 4C9882 5 / 16 "-----1.875 "Gulvmontert vibrasjonsisolator336NOK
MASON 4C989 Vibrasjon av isolator | AD6WMN 4C9892 5 / 16 "-----1.875 "Gulvmontert vibrasjonsisolator333NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MASON 5C131 Isolatorvibrasjon
1 124 NOK / enhet