Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MASON 4C876 Isolatorvibrasjon | AD6WKJ

MASON 4C876 Isolatorvibrasjon

På lager
Vare: AD6WKJ Modell: 4C876
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
248NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGulvmontert vibrasjonsisolator
Kapasitetsområde60 til 125 lb.
FargemerkRød
Deflection0.20 til 0.40 "
Dimensjon A15.875 "
Dimensjon G15.75 "
Dimensjon H16.25 "
Dimensjon J28.375 "
Høyde1.5 "
Isolator typeNeopren
Bredde1.62 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.09
Skipets høyde (cm)3.05
Skipets lengde (cm)7.87
Skipets bredde (cm)4.32
HS kode4016996050
OpprinnelseslandTH

Produktdetaljer:

    • Skrue Dia. og lengde (5/16 x 3/4 ")

Produktvarianter

ProduktModellBreddeBoltstørrelseDimensjon ADimensjon GDimensjon HDimensjon JHøydeSakPris
MASON 4C875 Isolator Vibrasjon | AD6WKH 4C8751.62 "-----1.5 "Gulvmontert vibrasjonsisolator228NOK
MASON 4C877 Isolator Vibrasjon | AD6WKK 4C8772 5 / 16 "-----1.875 "Gulvmontert vibrasjonsisolator322NOK
MASON 4C955 Vibrasjon av isolator | AD6WMA 4C9551.62 "-----1.5 "Gulvmontert vibrasjonsisolator240NOK
MASON 4C961 Vibrasjon av isolator | AD6WMB 4C9612 5 / 16 "5 / 16 "----1.875 "Gulvmontert vibrasjonsisolator332NOK
MASON 4C988 Isolatorvibrasjon | AD6WMM 4C9882 5 / 16 "-----1.875 "Gulvmontert vibrasjonsisolator336NOK
MASON 4C989 Vibrasjon av isolator | AD6WMN 4C9892 5 / 16 "-----1.875 "Gulvmontert vibrasjonsisolator333NOK
MASON 4C991 Isolatorvibrasjon | AD6WMP 4C9913 5 / 16 "-----2.75 "Gulvmontert vibrasjonsisolator773NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MASON 4C876 Isolatorvibrasjon
248NOK / enhet