Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MASON 4C961 Vibrasjon av isolator | AD6WMB

MASON 4C961 Isolatorvibrasjon

På lager
Vare: AD6WMB Modell: 4C961
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
332NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGulvmontert vibrasjonsisolator
Boltstørrelse5 / 16 "
Kapasitetsområde85 til 175 lb.
FargemerkGrønn
Deflection0.25 til 0.50 "
Høyde1.875 "
Isolator typeNeopren
Bredde2 5 / 16 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.18
Skipets høyde (cm)4.32
Skipets lengde (cm)9.65
Skipets bredde (cm)5.84
HS kode4016996050
OpprinnelseslandTH

Produktdetaljer:

    • Skrue Dia. og lengde (3/8 x 1 ")

Produktvarianter

ProduktModellBreddeBoltstørrelseDimensjon ADimensjon GDimensjon HDimensjon JHøydeSakPris
MASON 4C875 Isolator Vibrasjon | AD6WKH 4C8751.62 "-----1.5 "Gulvmontert vibrasjonsisolator228NOK
MASON 4C876 Isolatorvibrasjon | AD6WKJ 4C8761.62 "-15.875 "15.75 "16.25 "28.375 "1.5 "Gulvmontert vibrasjonsisolator248NOK
MASON 4C877 Isolator Vibrasjon | AD6WKK 4C8772 5 / 16 "-----1.875 "Gulvmontert vibrasjonsisolator322NOK
MASON 4C955 Vibrasjon av isolator | AD6WMA 4C9551.62 "-----1.5 "Gulvmontert vibrasjonsisolator240NOK
MASON 4C988 Isolatorvibrasjon | AD6WMM 4C9882 5 / 16 "-----1.875 "Gulvmontert vibrasjonsisolator336NOK
MASON 4C989 Vibrasjon av isolator | AD6WMN 4C9892 5 / 16 "-----1.875 "Gulvmontert vibrasjonsisolator333NOK
MASON 4C991 Isolatorvibrasjon | AD6WMP 4C9913 5 / 16 "-----2.75 "Gulvmontert vibrasjonsisolator773NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MASON 4C961 Isolatorvibrasjon
332NOK / enhet