Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER N04360.056.0600 Sekskantdekselskrue 9/16-18X6 stålkvalitet 8 gul sink, 5PK | AH8HYR 38TT14

GRAINGER N04360.056.0600 Sekskanthodeskrue 9/16-18X6 stålkvalitet 8 gul sink, 5PK

På lager
Vare: AH8HYR Modell: N04360.056.0600Kryssreferanse: 38TT14
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
470NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskantskrue
Grunnleggende materialeStål
Dia./Trådestørrelse9/16 "-18
FinishSinkgul
KlasseGrade 8
Hodehøyde23 / 64 "
hode~~POS=TRUNCHex
leder Bredde13 / 16 "
Lengde6"
Min. Gjengelengde1-3 / 8 "
Bevisbelastning120,000 psi
Rockwell HardnessC33 til C39
System for målinginch
Temp. Område-58 grader. til 302 grader. F
Strekkfasthet150,000 psi
TrådretningHøyre hånd
TrådstilDelvis gjenget
GjengetypeUNF (fin)

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.0269
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)17.02
Skipets bredde (cm)4.32
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER N04360.056.0600 Sekskanthodeskrue 9/16-18X6 stålkvalitet 8 gul sink, 5PK
470NOK /pakke