AMS Signature Series, Dutch Augers


AMS Signature Series nederlandske skruer lar brukeren enkelt samle forstyrrede jordprøver fra sterkt rotfestede områder. De er utmerket for bruk i skog, vingårder og frukthager.

filtre
Connector Type: Signature Series , Materiale: Karbonstålskifte, karbonstålsylinder , Type: Dutch
StilModellDiameterPris (eks. mva)
A
350.61
2"3 639 NOK
A
350.59
3"3 904 NOK

Arbeidsmekanisme

  • Bor et hull i jorden ved hjelp av skruen.
  • Trekk skruen forsiktig opp for å holde jorden der den var i bakken.
  • Plasser jordprøven på et ark med plast eller avispapir.

Egenskaper

  • Disse nederlandske skruene er håndsmidd av høykarbonstål og slipt til en fin skjærekant, slik at verktøyet kan skjære gjennom svært fibrøse og tungt rotete jordarter.
  • Den unike, åpne designen gjør det enkelt å fjerne hard eller våt jord.

Kompatible tilbehør

AMS Signature Series Extensions: De har sinkbelagt krommolybdenkonstruksjon, noe som gjør dem ideelle for høytrykks- og temperaturbruk.

Ofte Stilte Spørsmål

Hva er forskjellen mellom kraftskruer og stolpehullgravere?

For hull som måler 6 tommer eller mer, kan kraftskruer grave like mange hull i løpet av en time som stolpehullgravere graver på åtte timer.

Hvor dypt kan en bore grave?

Den kan grave til dybder på 3 fot.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?