WATTS BF03-121 Series sommerfuglventiler med full lugg


filtre
Body Material: Duktilt jern , Platemateriale: Aluminium bronse , Innløpstype: Juli , Mfr. Serie: BF03-121 , Min. Temp.: 5 grader F , Uttakstype: Juli , Setemateriale: EPDM , Skaftmateriale: 416 rustfritt stål , Ventildesign: Juli
StilModellKontrolltypeTørr dreiemomentInnløpsstørrelseStørrelse på uttakVåt dreiemomentPris (eks. mva)
A
BF03-121-4G 6
Gearoperatør1542 "- lbs.6"6"907 "- lbs.11 304 NOK
RFQ
A
BF03-121-4G 8
Gearoperatør2919 "- lbs.8"8"1697 "- lbs.15 370 NOK
RFQ
A
BF03-121-4G 10
Gearoperatør4857 "- lbs.10 "10 "2500 "- lbs.20 325 NOK
RFQ
A
BF03-121-4G 12
Gearoperatør7071 "- lbs.12 "12 "3300 "- lbs.28 934 NOK
RFQ
B
BF03-121-45 2 1/2
Håndtak289 "- lbs.2-1 / 2 "2-1 / 2 "190 "- lbs.5 945 NOK
RFQ
B
BF03-121-45 2
Håndtak214 "- lbs.2"2"134 "- lbs.5 850 NOK
RFQ
B
BF03-121-45 4
Håndtak644 "- lbs.4"4"390 "- lbs.8 053 NOK
RFQ
B
BF03-121-45 8
Håndtak2919 "- lbs.8"8"1697 "- lbs.15 838 NOK
RFQ
B
BF03-121-45 6
Håndtak1542 "- lbs.6"6"907 "- lbs.11 494 NOK
RFQ
B
BF03-121-45 5
Håndtak959 "- lbs.5"5"600 "- lbs.10 043 NOK
RFQ
C
BF03-121-1P-M2 3
Låsehåndtak387 "- lbs.3"3"250 "- lbs.5 929 NOK
C
BF03-121-1P-M2 4
Låsehåndtak644 "- lbs.4"4"390 "- lbs.8 188 NOK
C
BF03-121-1P-M2 6
Låsehåndtak1542 "- lbs.6"6"907 "- lbs.12 548 NOK
C
BF03-121-1P-M2 5
Låsehåndtak959 "- lbs.5"5"600 "- lbs.10 321 NOK
C
BF03-121-1P-M2 2 1/2
Låsehåndtak289 "- lbs.2-1 / 2 "2-1 / 2 "190 "- lbs.5 961 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?