WATTS BF03-121-4G 6 Lug Butterfly Valve, 1542 In. Lbs. Torque, 6 Inch Inlet | BZ3DCX 0526830

WATTS BF03-121-4G 6 lugs spjeldventil, 1542 in. Lbs. Moment, 6 tommers inntak

Vare: BZ3DCX Modell: BF03-121-4G 6Kryss Ref: 0526830
11 304 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakButterflyventil
Body MaterialDuktilt jern
KontrolltypeGearoperatør
SkivematerialeAluminium bronse
Tørr dreiemoment1542 "- lbs.
Innløpsstørrelse6"
InnløpstypeJuli
BlyIkke tilstede
Mfr. SerieBF03-121
Min. Temp.5 grader F
Størrelse på uttak6"
UtløpstypeJuli
SetematerialeEPDM
Aksemateriale416 rustfritt stål
VentildesignJuli
Våt dreiemoment907 "- lbs.

Produktdetaljer:

Lug Butterfly Valve, 1542 In. Lbs. Moment, 6 tommers inntak

Produktvarianter

ProduktModellKontrolltypeTørr dreiemomentInnløpsstørrelseStørrelse på uttakVåt dreiemomentPris
WATTS BF03-121-1P-M2 2 1/2 spjeldventil, 289 tommer. Lbs. Moment, 2 1/2 tommers innløp | BY8VFH T526791 BF03-121-1P-M2 2 1/2Låsehåndtak289 "- lbs.2-1 / 2 "2-1 / 2 "190 "- lbs.5 961 NOK
WATTS BF03-121-1P-M2 3-tomme spjeldventil, 387 tommer. Lbs. Moment, 3 tommers innløp | BY8VFJ T526792 BF03-121-1P-M2 3Låsehåndtak387 "- lbs.3"3"250 "- lbs.5 929 NOK
WATTS BF03-121-1P-M2 4 spjeldventil, 644 tommer. Lbs. Moment, 4 tommers inntak | BY8VFK T526793 BF03-121-1P-M2 4Låsehåndtak644 "- lbs.4"4"390 "- lbs.8 188 NOK
WATTS BF03-121-1P-M2 6 Lug Butterfly Ventil, 1542 In. Lbs. Moment, 6 tommers innløp | BY8VFL T526795 BF03-121-1P-M2 6Låsehåndtak1542 "- lbs.6"6"907 "- lbs.12 548 NOK
WATTS BF03-121-1P-M2 5 lugs spjeldventil, 959 tommer. Lbs. Moment, 5 tommers innløp | BY8VFM T526794 BF03-121-1P-M2 5Låsehåndtak959 "- lbs.5"5"600 "- lbs.10 321 NOK
WATTS BF03-121-45 2 1/2 spjeldventil, 289 tommer. Lbs. Moment, 2 1/2 tommers innløp | BZ3DCP 0526824 BF03-121-45 2 1/2Håndtak289 "- lbs.2-1 / 2 "2-1 / 2 "190 "- lbs.5 945 NOK
RFQ
WATTS BF03-121-45 2-hulls spjeldventil, 214 tommer. Lbs. Moment, 2 tommers inntak | BZ3DCQ 0526823 BF03-121-45 2Håndtak214 "- lbs.2"2"134 "- lbs.5 850 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WATTS BF03-121-4G 6 lugs spjeldventil, 1542 in. Lbs. Moment, 6 tommers inntak
11 304 NOK / enhet